DAYTON 5DVP6 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KZE

DAYTON 5DVP6 Upblast -tuulettimen pyörä 11 tuumaa 115v

Varastossa
Tuote: AE3KZE Malli: 5DVP6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,053.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
koollaKyllä
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus19 "
Pohjan leveys19 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1049/880/711
CFM @ 0.125 tuumaa. SP964/774/570
CFM @ 0.250 tuumaa. SP861/641/381
CFM @ 0.375 tuumaa. SP747 / 484 / -
CFM @ 0.500 tuumaa. SP616 / 199 / -
CFM @ 0.625 tuumaa. SP442 / - / -
Drive TypeSuora
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.12
Maks. Tulolämpötila130 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet2.6/2.0/1.5
Moottori HP1/8
Moottorin jännite115
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määrä3
Kokonaisdia.21 "
Kokonaiskorkeus15.25 "
Vaihe1
Suositeltu pellin koko (tuumaa)9 1 2 x 9 1 2
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM1550/1300/1050
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.9.3/6.7/4.5
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.8.5/6.4/4.5
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.8.1 / 6.8 / -
Vakionopeussovellus48C172
Nopeus hallittavissaKyllä
Pyörän halkaisija11 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4225
Laivan korkeus (cm)53.59
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 4HZ41 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,398.35
DAYTON 4HZ44 Upblast -hengitysrengas 13-1 / 4 tuumaa 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,495.91
DAYTON 4HZ45 Upblast -hengityslaite 13-1 / 4 tuumaa 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€1,834.77
DAYTON 5DVN6 Upblast -hengitysrengas 8-1 / 4 tuumaa 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€772.04
DAYTON 5DVN8 Upblast -hengitysrengas 8-1 / 4 tuumaa 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€860.63
DAYTON 5DVP0 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----€968.55
DAYTON 5DVP4 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----€984.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5DVP6 Upblast -tuulettimen pyörä 11 tuumaa 115v
€1,053.52 / yksikkö