DAYTON 5DVN6 Upblast -hengitysrengas 8-1 / 4 tuumaa 115v | AE3KYU

DAYTON 5DVN6 Upblast -tuulettimen pyörä 8-1/4 tuumaa 115v

Varastossa
Tuote: AE3KYU Malli: 5DVN6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€772.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
koollaKyllä
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus19 "
Pohjan leveys19 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP197/165/133
CFM @ 0.125 tuumaa. SP164/126/81
CFM @ 0.250 tuumaa. SP128 / 70 / -
Drive TypeSuora
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.02
Maks. Tulolämpötila130 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet1.00/0.77/0.68
Moottori HP1/60
Moottorin jännite115
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määrä3
Kokonaisdia.18.375 "
Kokonaiskorkeus13.5 "
Vaihe1
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM1550/1300/1050
Akselin halkaisija. Pyörän pää5 / 16 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää5 / 16 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.3.9/2.5/1.7
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.4.0 / 2.5 / [poista]
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.- / - / -
Vakionopeussovellus48C172
Nopeus hallittavissaKyllä
Pyörän halkaisija8.25 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1475
Laivan korkeus (cm)47.5
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)58.93
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 5DVN6 yläpuhallustuuletin mahdollistaa jatkuvan toiminnan höyryjen, hajujen, likaisen ilman ja rasvapitoisten höyryjen poistamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Dayton 5DVN6 yläpuhallustuuletin on varustettu säädettävänopeuksisella moottorilla ja siinä on elektronisesti kommutoitu moottori (ECM) tekniikkaa varten, joka toimii AC-virtalähteellä, mikä ylläpitää asianmukaista ilmavirtausta järjestelmän läpi.
  • Tässä laitteessa on moottoriin asennettu potentiometrin valitsin nopeuden hallintaa varten.
  • Siinä on kehrätty alumiininen reunakiveys, jossa on galvanoitu metalli moottorijalusta ja tuet korroosionkestävää suorituskykyä varten.
  • Moottoritila jäähdytetään raikkaalla ulkoilmalla.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NEMA
  • AMCA
  • CSA
  • UL / cUL 705

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän hengityslaitteen suurin tulolämpötila?

V. Se kestää jopa 130 Fahrenheit-asteen sisääntulolämpötiloja.

K. Mitä työkaluja tarvitaan tämän tuulettimen kokoamiseen?

A.

  • Daytonin kattoreunus ja kiinnityskiinnikkeet
  • Tiiviste tai liima
  • Kierroslukumittari

K. Kuinka tämä upblast ventilaattori asennetaan?

A.

  • Tee sopivan kokoinen reikä katon pintaan.
  • Tiivistys ja reunakiveys vesitiiviiksi.
  • Asenna valinnainen takavedon vaimennin ja kiinnitä vaimentimen laippa vaimennusalustaan.
  • Irrota moottoritilan kansi ruuvaamalla kiinnittimet irti.
  • Aseta kansi tasaiselle pinnalle paikkaan, joka on suojattu kovalta tuulelta.
  • Nosta ja aseta laite katon reunakiven päälle ja kiinnitä tuuletin kattoreunaan vähintään kahdeksalla kiinnikkeellä.
  • Pyöritä pyörää käsin niin, että se ei hankaa ja pyörii siten vapaasti.
  • Tarkista kaikkien kiinnikkeiden kireys.
  • Moottorin jännite ja ampeerimäärä on tarkastettava yhteensopivuuden suhteen syöttöjännitteen kanssa ennen lopullista sähköliitäntää.
  • Asenna ja kytke turvakatkaisin hengityslaitteen kannen alle ja kytke moottori kytkentäkaavion mukaisesti.
  • Ruuvaa moottorin kansi takaisin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 4HZ41 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,398.35
DAYTON 4HZ44 Upblast -hengitysrengas 13-1 / 4 tuumaa 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,495.91
DAYTON 4HZ45 Upblast -hengityslaite 13-1 / 4 tuumaa 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€1,834.77
DAYTON 5DVN8 Upblast -hengitysrengas 8-1 / 4 tuumaa 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€860.63
DAYTON 5DVP0 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----€968.55
DAYTON 5DVP4 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----€984.80
DAYTON 5DVP6 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KZE 5DVP6442 / - / -19 "19 "-----€1,053.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5DVN6 Upblast -tuulettimen pyörä 8-1/4 tuumaa 115v
€772.04 / yksikkö