DAYTON 5DVR2 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KZL

DAYTON 5DVR2 Upblast -tuulettimen pyörä 11 tuumaa 115v

Varastossa
Tuote: AE3KZL Malli: 5DVR2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,997.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
koollaKyllä
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus22 "
Pohjan leveys22 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1468/970/732
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1422/897/625
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1373/806/481
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1315 / 707 / -
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1255 / - / -
CFM @ 0.625 tuumaa. SP1195 / - / -
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1129 / - / -
CFM @ 0.875 tuumaa. SP1062 / - / -
CFM @ 1.000 tuumaa. SP970 / - / -
Drive TypeSuora
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.29/0.09/0.04
Maks. Tulolämpötila300 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet3.9
Moottori HP1/4
MoottorityyppiEC-moottori
Moottorin jännite115
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määräMuuttuja
Kokonaisdia.24.875 "
Kokonaiskorkeus22 "
Vaihe1
Suositeltu pellin koko (tuumaa)15 X 15
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM1725/1140/860
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.12.9/7.0/2.4
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.12.5/6.5/0.6
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.11.7 / - / -
VakionopeussovellusMukana moottorissa, 43Y140
Nopeus hallittavissaKyllä
Pyörän halkaisija11 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 4HZ41 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,398.35
DAYTON 4HZ44 Upblast -hengitysrengas 13-1 / 4 tuumaa 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,495.91
DAYTON 4HZ45 Upblast -hengityslaite 13-1 / 4 tuumaa 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€1,834.77
DAYTON 5DVN6 Upblast -hengitysrengas 8-1 / 4 tuumaa 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€748.24
DAYTON 5DVN8 Upblast -hengitysrengas 8-1 / 4 tuumaa 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€860.63
DAYTON 5DVP0 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----€968.55
DAYTON 5DVP4 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----€984.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5DVR2 Upblast -tuulettimen pyörä 11 tuumaa 115v
€1,997.61 / yksikkö