DAYTON 48C180 Upblast -hengitysrengas 12-1 / 2 tuumaa 115v | AG6UAL

DAYTON 48C180 Upblast -tuulettimen pyörä 12-1/2 tuumaa 115v

Varastossa
Tuote: AG6UAL Malli: 48C180

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,040.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
koollaKyllä
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus19 "
Pohjan leveys19 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1015/1346/2037
CFM @ 0.125 tuumaa. SP905/1261/1979
CFM @ 0.250 tuumaa. SP781/1180/1923
CFM @ 0.375 tuumaa. SP581/1091/1869
CFM @ 0.500 tuumaa. SP- / 981/1816
CFM @ 0.625 tuumaa. SP- / 833/1763
CFM @ 0.750 tuumaa. SP- / - / 1710
CFM @ 0.875 tuumaa. SP- / - / 1642
CFM @ 1.000 tuumaa. SP- / - / 1571
CFM @ 1.250 tuumaa. SP- / - / 1406
CFM @ 1.500 tuumaa. SP- / - / 1176
Drive TypeSuora
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.06/0.14/0.48
Maks. Tulolämpötila300 Tutkinnot
Moottori HP1/2
MoottorityyppiEC-moottori
Moottorin jännite115
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määräMuuttuja
Kokonaisdia.24.875 "
Kokonaiskorkeus28.25 "
Vaihe1
Suositeltu pellin koko (tuumaa)12 X 12
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM860/1140/1725
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.5.7/7.9/16.1
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.5.6/8.2/16.7
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.- / 8.0/17.9
VakionopeussovellusMukana moottorissa, 43Y140
Nopeus hallittavissaKyllä
Pyörän halkaisija12.5 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)80.01
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8414596060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Adj. UL 762 Keittiön katon reunusvarastonumero (4HX61)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 4HZ41 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,398.35
DAYTON 4HZ44 Upblast -hengitysrengas 13-1 / 4 tuumaa 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,495.91
DAYTON 4HZ45 Upblast -hengityslaite 13-1 / 4 tuumaa 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€1,834.77
DAYTON 5DVN6 Upblast -hengitysrengas 8-1 / 4 tuumaa 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€772.04
DAYTON 5DVN8 Upblast -hengitysrengas 8-1 / 4 tuumaa 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€860.63
DAYTON 5DVP0 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----€968.55
DAYTON 5DVP4 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----€984.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 48C180 Upblast -tuulettimen pyörä 12-1/2 tuumaa 115v
€2,040.89 / yksikkö