DAYTON 48C181 Upblast -hengitysrengas 13-1 / 4 tuumaa 115v | AG6UAM

DAYTON 48C181 Upblast -tuulettimen pyörä 13-1/4 tuumaa 115v

Varastossa
Tuote: AG6UAM Malli: 48C181

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,107.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
koollaKyllä
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus19 "
Pohjan leveys19 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1180/1564/2366
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1057/1471/2305
CFM @ 0.250 tuumaa. SP914/1379/2244
CFM @ 0.375 tuumaa. SP675/1280/2183
CFM @ 0.500 tuumaa. SP- / 1144/2122
CFM @ 0.625 tuumaa. SP- / 964/2061
CFM @ 0.750 tuumaa. SP- / - / 1994
CFM @ 0.875 tuumaa. SP- / - / 1926
CFM @ 1.000 tuumaa. SP- / - / 1838
CFM @ 1.250 tuumaa. SP- / - / 1646
CFM @ 1.500 tuumaa. SP- / - / 1365
Drive TypeSuora
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.08/0.17/0.60
Maks. Tulolämpötila300 Tutkinnot
Moottori HP3/4
MoottorityyppiEC-moottori
Moottorin jännite115
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määräMuuttuja
Kokonaisdia.24.875 "
Kokonaiskorkeus28.25 "
Vaihe1
Suositeltu pellin koko (tuumaa)12 X 12
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM860/1140/1725
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.8.3/12.2/18.6
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.7.7/11.8/18.4
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.- / 10.3/18.0
VakionopeussovellusMukana moottorissa, 43Y140
Nopeus hallittavissaKyllä
Pyörän halkaisija13.25 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8414596060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Adj. UL 762 Keittiön katon reunusvarastonumero (4HX61)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 4HZ41 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,398.35
DAYTON 4HZ44 Upblast -hengitysrengas 13-1 / 4 tuumaa 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,495.91
DAYTON 4HZ45 Upblast -hengityslaite 13-1 / 4 tuumaa 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€1,834.77
DAYTON 5DVN6 Upblast -hengitysrengas 8-1 / 4 tuumaa 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€772.04
DAYTON 5DVN8 Upblast -hengitysrengas 8-1 / 4 tuumaa 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€860.63
DAYTON 5DVP0 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----€968.55
DAYTON 5DVP4 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----€984.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 48C181 Upblast -tuulettimen pyörä 13-1/4 tuumaa 115v
€2,107.11 / yksikkö