DAYTON 4HZ45 Upblast -hengityslaite 13-1 / 4 tuumaa 115 / 230v | AD8DEM

DAYTON 4HZ45 Upblast tuuletin 13-1/4 tuumaa 115/230v

Varastossa
Tuote: AD8DEM Malli: 4HZ45

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,834.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
koollaKyllä
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus22 "
Pohjan leveys22 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2366
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2305
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2244
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2183
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2122
CFM @ 0.625 tuumaa. SP2061
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1994
CFM @ 0.875 tuumaa. SP1926
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1838
CFM @ 1.250 tuumaa. SP1646
CFM @ 1.500 tuumaa. SP1365
Drive TypeSuora
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.60
Maks. Tulolämpötila300 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet10.6/5.3
Moottori HP3/4
Moottorin jännite115/230
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määrä1
Kokonaisdia.24.875 "
Kokonaiskorkeus23.75 "
Vaihe1
Suositeltu pellin koko (tuumaa)15 X 15
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM1725
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.18.6
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.18.4
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.18.0
Nopeus hallittavissaEi
Pyörän halkaisija13.25 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)80.01
Laivan pituus (cm)77.22
Laivan leveys (cm)77.22
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 4HZ41 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,398.35
DAYTON 4HZ44 Upblast -hengitysrengas 13-1 / 4 tuumaa 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,495.91
DAYTON 5DVN6 Upblast -hengitysrengas 8-1 / 4 tuumaa 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€772.04
DAYTON 5DVN8 Upblast -hengitysrengas 8-1 / 4 tuumaa 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€860.63
DAYTON 5DVP0 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----€968.55
DAYTON 5DVP4 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----€984.80
DAYTON 5DVP6 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KZE 5DVP6442 / - / -19 "19 "-----€1,053.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4HZ45 Upblast tuuletin 13-1/4 tuumaa 115/230v
€1,834.77 / yksikkö