DAYTON 5DVN8 Upblast -hengitysrengas 8-1 / 4 tuumaa 115v | AE3KYW

DAYTON 5DVN8 Upblast -tuulettimen pyörä 8-1/4 tuumaa 115v

Varastossa
Tuote: AE3KYW Malli: 5DVN8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€860.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
koollaKyllä
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus19 "
Pohjan leveys19 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP369/309/250
CFM @ 0.125 tuumaa. SP325/255/171
CFM @ 0.250 tuumaa. SP269 / 152 / -
CFM @ 0.375 tuumaa. SP160 / - / -
Drive TypeSuora
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.03
Maks. Tulolämpötila130 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet1.00/0.77/0.68
Moottori HP1/30
Moottorin jännite115
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määrä3
Kokonaisdia.18.375 "
Kokonaiskorkeus13.5 "
Vaihe1
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM1550/1300/1050
Akselin halkaisija. Pyörän pää5 / 16 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää5 / 16 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.5.1/3.3/1.4
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.4.7 / 2.4 / [poista]
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.- / - / -
Vakionopeussovellus48C172
Nopeus hallittavissaKyllä
Pyörän halkaisija8.25 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.125
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)58.93
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 4HZ41 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,398.35
DAYTON 4HZ44 Upblast -hengitysrengas 13-1 / 4 tuumaa 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,495.91
DAYTON 4HZ45 Upblast -hengityslaite 13-1 / 4 tuumaa 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€1,834.77
DAYTON 5DVN6 Upblast -hengitysrengas 8-1 / 4 tuumaa 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€772.04
DAYTON 5DVP0 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----€968.55
DAYTON 5DVP4 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----€984.80
DAYTON 5DVP6 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KZE 5DVP6442 / - / -19 "19 "-----€1,053.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5DVN8 Upblast -tuulettimen pyörä 8-1/4 tuumaa 115v
€860.63 / yksikkö