DAYTON 36WG76 Upblast tuuletin 13-1/4 tuuman pyörän alumiinikatto | AH7MEH

DAYTON 36WG76 Upblast tuuletin 13-1/4 tuuman pyörän alumiinikatto

Varastossa
Tuote: AH7MEH Malli: 36WG76

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,128.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1180/1564/2366
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1057/1471/2305
CFM @ 0.250 tuumaa. SP914/1379/2244
CFM @ 0.375 tuumaa. SP675/1280/2183
CFM @ 0.500 tuumaa. SP- / 1144/2122
CFM @ 0.625 tuumaa. SP- / 964/2061
CFM @ 0.750 tuumaa. SP- / - / 1994
CFM @ 0.875 tuumaa. SP- / - / 1926
CFM @ 1.000 tuumaa. SP- / - / 1838
CFM @ 1.250 tuumaa. SP- / - / 1646
CFM @ 1.500 tuumaa. SP- / - / 1365
Mitat A19 "
Mitat B24.875 "
Mitat C28.25 "
Mitat D17.375 "
Drive TypeSuora asema
TullimääräStandardi
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.08/0.17/0.60
Maks. Tulolämpötila300 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet6.6
Moottori HP3/4
MoottorityyppiEC-moottori
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määräMuuttuja
Kokonaisdia.24.875 "
Kokonaiskorkeus28.25 "
Vaihe1
Suositeltu pellin koko (tuumaa)12 X 12
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM860/1140/1725
Akselin halkaisija. Pyörän pää5 / 8 "
Koko19 "x 19"
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.8.3/12.2/18.6
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.7.7/11.8/18.4
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.- / 10.3/18.0
VakionopeussovellusMukana moottorissa, 43Y140, 35YV92, 35YV93, 35YV94
Nopeus hallittavissaKyllä
Jännite208/230
Pyörän halkaisija13.25 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)79.5
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)78.49
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taajuusmuuttajapaketti moottorilla: Kyllä
    • Adj. UL 762 Keittiön katon reunus Varastonumero: 4HX61

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPPohjan pituusPohjan leveysCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
DAYTON 4HZ41 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,398.35
DAYTON 4HZ44 Upblast -hengitysrengas 13-1 / 4 tuumaa 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,495.91
DAYTON 4HZ45 Upblast -hengityslaite 13-1 / 4 tuumaa 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€1,834.77
DAYTON 5DVN6 Upblast -hengitysrengas 8-1 / 4 tuumaa 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€772.04
DAYTON 5DVN8 Upblast -hengitysrengas 8-1 / 4 tuumaa 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€860.63
DAYTON 5DVP0 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KYY 5DVP0-19 "19 "-----€968.55
DAYTON 5DVP4 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AE3KZC 5DVP4347 / - / -19 "19 "-----€984.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 36WG76 Upblast tuuletin 13-1/4 tuuman pyörän alumiinikatto
€2,128.38 / yksikkö