Pyörätukit

Suodattaa

Pyöräkiilat on kiilattu ajoneuvon pyöriin pitämään ne kiinteässä asennossa ja estämään ei-toivotut vahingossa tapahtuvat liikkeet. Raptor Supplies tarjoaa näitä kiinnikkeitä sellaisilta merkeiltä ...Lue lisää

VESTIL -

Teräksiset pyöränkiilat

TyyliMalliPyörän kiilan pituusVäriKahva mukanaPyörän kiilan painoPyörän kiilan leveysMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
AMS-158.25 "HopeaEi15 lbs.8.56 "Valuteräs8.25 "7.13 "€106.13
BGWC-1011.25 "HarmaaKyllä10 lbs.9"Sahalaitainen teräs15.6875 "5.19 "€82.84
CSSC-1715.5 "HopeaEi20 lbs.8.75 "Valuteräs15.5 "8.5 "€141.54
DSWC-2217.31 "KeltainenEi19 lbs.6"Teräs17.3125 "9.06 "€100.09
VESTIL -

Pyörän kumikiilat

Vestil-kumipyörät on suunniteltu estämään lentokoneiden ja ajoneuvojen vahingossa liikkuminen pysäköintitiloissa. Ne on valmistettu vahvistetusta kumista, niillä on kaareva pinta ja ne antavat erinomaisen otteen pintaan. Kumirakenne vastustaa edelleen repimistä, hankausta ja otsonin sään vaikutusta. Näissä pyöräkiinnikkeissä on sivukahva nostoa ja siirrettävyyttä varten. Valitut mallit koostuvat polypropyleeniköysistä, jotka kiinnittävät tukit yhteen ja tarjoavat näkyvyyden. Valitse laaja valikoima näistä kumipyörän kiinnikkeistä, saatavana 4.25 - 12 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

TyyliMalliPyörän kiilan korkeusVäriKahva mukanaPyörän kiilan pituusPyörän kiilan painoPyörän kiilan leveysMateriaaliKokonaissyvyysHinta (ei alv)
ARMC-44.75 "MustaEi4.25 "5 lbs.6.5 "Kumi4.25 "€42.74
BORWC-8-HDL6"OranssiKyllä8"10 lbs.9.25 "Valettu kumi9.25 "€51.49
TAPCO -

Pyöränkiila 8-1 / 4 tuumaa H uretaani oranssi

MallieräHinta (ei alv)
6605069AC6EUE€164.27
VESTIL -

Kiskon kiila, lippukisko, leveys 7-1/2 tuumaa, keltainen, teräs

MallieräHinta (ei alv)
FRC-2AG7TGB€171.61
VESTIL -

Pyöräkiila lipulla, 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 tuumaa, keltainen, alumiini

MallieräHinta (ei alv)
CWS-13AG7PRL€352.83
PHOENIX -

Moottoripyörän pidike 8-3 / 4 tuumaa H teräs musta

MallieräHinta (ei alv)
SPWMAD3DHL€94.58
APPROVED VENDOR -

Lentokoneen salpa 5 1/8 tuuman syvyys

MallieräHinta (ei alv)
3W666AD2XNX€85.77
12

Pyörätukit

Telakkapyöräkiilat ovat tukevasta materiaalista valmistettuja kiiloja, jotka on asetettu ajoneuvon pyöriä vasten pitämään ne kiinteässä asennossa ja estämään ei-toivotut vahingossa tapahtuvat liikkeet. Raptor Supplies tarjoaa näitä kiinnikkeitä sellaisilta merkeiltä Vestiili, Zico, Tammi ja Elasco Products. Ne myös hillitsevät auton nopeutta teillä ja auttavat kuljettajia estämään liukastumista ja pysymään hallinnassa vaarallisilla alueilla ja säästäen samalla henkilöstöä ja omaisuutta. Näissä nopeusmatoissa on kahvat ja varoitusmerkit (valituissa malleissa), jotka helpottavat siirrettävyyttä ja osoittavat huoltotarpeita. Joissakin malleissa on ketjut tai läpivientireiät ketjujen kiinnittämiseksi helposti pitämään kiilat kohdakkain, ja niitä on saatavana useista materiaaleista, kuten kierrätysmuovista tai valetusta kumista, jotka kestävät sekä hankausta että kemikaaleja.

Usein kysytyt kysymykset

Mistä pyöräkiilat on tehty?

Pyöränkiilat on yleensä valmistettu metallista, muovista tai kumista. Metallikiilat ovat kestävämpiä ja kestävämpiä, mutta ne ovat raskaampia ja niitä voi olla vaikea siirtää. Toisaalta kumiset tai muoviset pyöräkiilat ovat kevyempiä ja helpompia käsitellä, mutta ne kestävät vaurioita.

Kuinka valita oikea pyöräkiila ajoneuvoon?

Pyöräkiilan koko riippuu ajoneuvon koosta ja painoluokasta. Käyttäjien tulee valita sopiva pyöräkiila, joka on riittävän suuri tarjoamaan riittävän tuen ja vakauden, mutta ei liian suuri käsitellä tai varastoida. Yleensä valittujen pyöräkiilien tulee olla hieman suurempia kuin pyörien/renkaiden leveys.

Kuinka puhdistaa ja huoltaa pyöräkiilat?

Pyöränkiilat voidaan puhdistaa helposti pyyhkimällä ne kostealla liinalla tai sienellä. Käyttäjät voivat käyttää mietoa pesuainetta tai saippuaa pinttyneen lian tai lian poistamiseen, mutta heidän tulee välttää hankaavien puhdistusaineiden tai vahvojen kemikaalien käyttöä. Pyöräkiilat tulee säilyttää helposti saatavilla olevassa paikassa nopeaa käyttöä varten hätätilanteessa. Säilytyspaikan tulee myös olla viileä, puhdas ja kuiva, jotta pyöräkiilan pinta ei halkeile ja haalistuisi. Tietyt pyöräkiilat saattavat vaatia ajoittain korjausmaalausta tai maalausta ulkonäön ja kestävyyden säilyttämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?