VESTIL FRC-2 kiskokiila, lippukisko, leveys 7-1/2 tuumaa, keltainen, teräs | AG7TGB

VESTIL FRC-2 kiskokiila, lippukisko, leveys 7-1/2 tuumaa, keltainen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7TGB Malli: FRC-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRata-auton pyöräkiila ja lippu
Kiilan korkeus3-3 / 4 "
VäriKeltainen
Lipun kahvan pituus36 "
Lippu laskettu14 1 / 4 "
Lippu nostettu29 "
Kahva mukanaKyllä
kahvan pituus36 "
VetimetKyllä
Korkeus20.125 "
Pituus7.5 "
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys7.5 "
Kokonaiskorkeus20.13 "
kokonaisleveys40.06 "
KäyttöJuna
Pyöräkiilan liitäntäKiristystangon kokoonpano
Pyörän kiilan korkeus3 3 / 4 "
Pyörän kiilan pituus7 1 / 2 "
Pyörän kiilan käyttöRautatie
Pyörän kiilan paino6 1/2 lbs.
Pyörän kiilan leveys3 15 / 16 "
Leveys40.0625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)51.12
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)103.19
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FRC-2 kiskokiila, lippukisko, leveys 7-1/2 tuumaa, keltainen, teräs
€171.61 / yksikkö