VESTIL MS-15 Pyöräkiila, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 tuumaa, hopea, valuteräs | AG7WGX

VESTIL MS-15 pyöräkiila, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 tuumaa, hopea, valuteräs

Varastossa
Tuote: AG7WGX Malli: MS15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€106.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriHopea
Kahva mukanaEi
VetimetEi
Korkeus7.125 "
Pituus8.25 "
MateriaaliValuteräs
RakennusmateriaaliTeräs
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys8.25 "
Kokonaiskorkeus7.13 "
kokonaisleveys8.56 "
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus7.13 "
Pyörän kiilan pituus8.25 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino15 lbs.
Pyörän kiilan leveys8.56 "
Leveys8.5625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)18.26
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)21.75
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kiilan pituusVäriKahva mukanaPyörän kiilan painoPyörän kiilan leveysMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
VESTIL GWC-10 Pyöräkiila, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 tuuman koko, hopea, hammastettu teräs | AG7TMJ GWC-1011.25 "HarmaaKyllä10 lbs.9"Sahalaitainen teräs15.6875 "5.19 "€82.84
VESTIL SSC-17 Pyöräkiila, Kaltevuus, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 tuumaa, harmaa, valuteräs | AG7ZLP SSC-1715.5 "HopeaEi20 lbs.8.75 "Valuteräs15.5 "8.5 "€141.54
VESTIL SWC-22 Pyöräkiila, 17 x 6 x 9-1/16 tuumaa, keltainen, teräs | AG7ZWC SWC-2217.31 "KeltainenEi19 lbs.6"Teräs17.3125 "9.06 "€100.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MS-15 pyöräkiila, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 tuumaa, hopea, valuteräs
€106.13 / yksikkö