VESTIL CWS-13 Pyöräkiila lipulla, 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 tuumaa, keltainen, alumiini | AG7PRL

VESTIL CWS-13 Pyöräkiila lipulla, 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 tuumaa, keltainen, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7PRL Malli: CWS-13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€352.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRata-auton pyöräkiila ja lippu
VäriKeltainen
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus20.25 "
Pituus11.875 "
MateriaaliAlumiini
RakennusmateriaaliAlumiini
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys11.875 "
Kokonaiskorkeus20.25 "
kokonaisleveys40.13 "
Käyttökelpoinen kiilan korkeus8"
Käyttökelpoinen kiilan pituus11 7 / 8 "
Käytettävä kiilan leveys7"
Pyöräkiilan liitäntäKiristystangon kokoonpano
Pyörän kiilan korkeus8"
Pyörän kiilan pituus11.88 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino13 lbs.
Pyörän kiilan leveys7"
Leveys40.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)51.12
Laivan pituus (cm)30.16
Laivan leveys (cm)99.38
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CWS-13 Pyöräkiila lipulla, 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 tuumaa, keltainen, alumiini
€352.83 / yksikkö