VESTIL SSC-17 Pyörän kiila, kaltevuus, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 tuumaa, harmaa, valuteräs

Varastossa
Tuote: AG7ZLP Malli: SSC-17

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriHopea
Kahva mukanaEi
VetimetEi
Korkeus8.5 "
Pituus15.5 "
MateriaaliValuteräs
RakennusmateriaaliTeräs
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys15.5 "
Kokonaiskorkeus8.5 "
kokonaisleveys8.75 "
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus8.5 "
Pyörän kiilan pituus15.5 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino20 lbs.
Pyörän kiilan leveys8.75 "
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kiilan pituusVäriKahva mukanaPyörän kiilan painoPyörän kiilan leveysMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
VESTIL GWC-10 Pyöräkiila, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 tuuman koko, hopea, hammastettu teräs | AG7TMJ GWC-1011.25 "HarmaaKyllä10 lbs.9"Sahalaitainen teräs15.6875 "5.19 "€82.84
VESTIL MS-15 Pyöräkiila, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 tuumaa, hopea, valuteräs | AG7WGX MS-158.25 "HopeaEi15 lbs.8.56 "Valuteräs8.25 "7.13 "€106.13
VESTIL SWC-22 Pyöräkiila, 17 x 6 x 9-1/16 tuumaa, keltainen, teräs | AG7ZWC SWC-2217.31 "KeltainenEi19 lbs.6"Teräs17.3125 "9.06 "€100.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SSC-17 Pyörän kiila, kaltevuus, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 tuumaa, harmaa, valuteräs
€141.54 / yksikkö