VESTIL SWC-22 Pyöräkiila, 17 x 6 x 9-1/16 tuumaa, keltainen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7ZWC Malli: SWC-22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriKeltainen
Kahva mukanaEi
VetimetEi
Korkeus9.0625 "
Pituus17.3125 "
SijaintityyppiMutaa, hiekkaa, betonia
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys17.3125 "
Kokonaiskorkeus9.06 "
kokonaisleveys6"
KäyttääMuta, hiekka tai betoni
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus9.06 "
Pyörän kiilan pituus17.31 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino19 lbs.
Pyörän kiilan leveys6"
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)23.02
Laivan pituus (cm)43.97
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kiilan pituusVäriKahva mukanaPyörän kiilan painoPyörän kiilan leveysMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
VESTIL GWC-10 Pyöräkiila, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 tuuman koko, hopea, hammastettu teräs | AG7TMJ GWC-1011.25 "HarmaaKyllä10 lbs.9"Sahalaitainen teräs15.6875 "5.19 "€82.84
VESTIL MS-15 Pyöräkiila, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 tuumaa, hopea, valuteräs | AG7WGX MS-158.25 "HopeaEi15 lbs.8.56 "Valuteräs8.25 "7.13 "€106.13
VESTIL SSC-17 Pyöräkiila, Kaltevuus, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 tuumaa, harmaa, valuteräs | AG7ZLP SSC-1715.5 "HopeaEi20 lbs.8.75 "Valuteräs15.5 "8.5 "€141.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWC-22 Pyöräkiila, 17 x 6 x 9-1/16 tuumaa, keltainen, teräs
€100.09 / yksikkö