HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3W666-lentokonetappi 5 1/8 tuuman syvyys | AD2XNX

APPROVED VENDOR 3W666 Lentokonekiila 5 1/8 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AD2XNX Malli: 3W666

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentokoneen pyöräkiila
VäriMusta
Syvyys5"
Korkeus4.5 "
MateriaaliKumi
pintauritettu
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3W666 Lentokonekiila 5 1/8 tuuman syvyys
€85.77 / yksikkö