Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL ORWC-8-HDL pyöräkiila kahvalla, 8 x 11-7/8 x 6 tuumaa, oranssi, muotoiltu kumi

Varastossa
Tuote: AG7WNT Malli: ORWC-8-HDL
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
€51.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriOranssi
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus6"
Pituus9.25 "
MateriaaliValettu kumi
RakennusmateriaaliKumi
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys9.25 "
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys8"
Käytettävä kiilan leveys9 1 / 4 "
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus6"
Pyörän kiilan pituus8"
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino10 lbs.
Pyörän kiilan leveys9.25 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vestil OH-15 kelaketjut: Ne estävät pyöräkiilien väärän sijoittamisen ja varkauden ja helpottavat turvallisuutta laiturialueilla.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asetat kiilat?

A.

  • Varmista, että kiilat ovat keskellä ja suorassa renkaiden kanssa.
  • Aseta kiilat tiukasti renkaiden kulutuspintoihin.
  • Käytä pyöräkiiloja pareittain.
  • Ne on sijoitettava alamäkeen ja ajoneuvon painopisteen alapuolelle.
  • Aseta kiilat etupyörien eteen, jos kyseessä on alamäkeen.
  • Aseta ne ylämäkeen takapyörien taakse.
  • Aseta nämä kiilat tasaiselle tasolle yhden pyörän taakse ja eteen.

K. Kuinka valitsen pyöräkiilat?

V. Ihannetapauksessa pyöräkiilan tulisi olla noin 1/4 renkaan halkaisijasta, jotta se mahtuu tukevasti renkaan alle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kiilan korkeusVäriKahva mukanaPyörän kiilan pituusPyörän kiilan painoPyörän kiilan leveysMateriaaliKokonaissyvyysHinta
VESTIL RMC-4 Pyöräkiila, 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 tuuman koko, musta, kumi | AG7XZU RMC-44.75 "MustaEi4.25 "5 lbs.6.5 "Kumi4.25 "€42.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ORWC-8-HDL pyöräkiila kahvalla, 8 x 11-7/8 x 6 tuumaa, oranssi, muotoiltu kumi
€51.49 / yksikkö