Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL RMC-4 Pyöräkiila, 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 tuumaa, musta, kumi

Varastossa
Tuote: AG7XZU Malli: RMC-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriMusta
Kahva mukanaEi
VetimetEi
Korkeus4.75 "
Pituus4.25 "
MateriaaliKumi
RakennusmateriaaliKumi
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys4.25 "
Kokonaiskorkeus4.75 "
kokonaisleveys6.5 "
Kumityyppipursotettu
Käytettävä kiilan leveys6 1 / 2 "
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus4.75 "
Pyörän kiilan pituus4.25 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino5 lbs.
Pyörän kiilan leveys6.5 "
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kiilan korkeusVäriKahva mukanaPyörän kiilan pituusPyörän kiilan painoPyörän kiilan leveysMateriaaliKokonaissyvyysHinta
VESTIL ORWC-8-HDL Pyöräkiila kahvalla, 8 x 11-7/8 x 6 tuumaa, oranssi, valettu kumi | AG7WNT ORWC-8-HDL6"OranssiKyllä8"10 lbs.9.25 "Valettu kumi9.25 "€51.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RMC-4 Pyöräkiila, 4-1/4 x 6-1/2 x 4-3/4 tuumaa, musta, kumi
€42.74 / yksikkö