Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL GWC-10 pyöräkiila, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 tuumaa, hopea, hammastettu teräs

Varastossa
Tuote: AG7TMJ Malli: GWC-10

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriHarmaa
Kahva Dia.1"
Kahva mukanaKyllä
VetimetKyllä
Korkeus5.1875 "
Pituus15.6875 "
MateriaaliSahalaitainen teräs
RakennusmateriaaliTeräs
Pyöräkiitojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys15.6875 "
Kokonaiskorkeus5.19 "
kokonaisleveys10.88 "
Käytettävä kiilan leveys9"
Pyöräkiilan liitäntäEi eristetty
Pyörän kiilan korkeus4.88 "
Pyörän kiilan pituus11.25 "
Pyörän kiilan käyttöMonikäyttöinen
Pyörän kiilan paino10 lbs.
Pyörän kiilan leveys9"
Leveys10.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)13.18
Laivan pituus (cm)39.85
Laivan leveys (cm)27.62
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kiilan pituusVäriKahva mukanaPyörän kiilan painoPyörän kiilan leveysMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
VESTIL MS-15 Pyöräkiila, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 tuumaa, hopea, valuteräs | AG7WGX MS-158.25 "HopeaEi15 lbs.8.56 "Valuteräs8.25 "7.13 "€106.13
VESTIL SSC-17 Pyöräkiila, Kaltevuus, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 tuumaa, harmaa, valuteräs | AG7ZLP SSC-1715.5 "HopeaEi20 lbs.8.75 "Valuteräs15.5 "8.5 "€141.54
VESTIL SWC-22 Pyöräkiila, 17 x 6 x 9-1/16 tuumaa, keltainen, teräs | AG7ZWC SWC-2217.31 "KeltainenEi19 lbs.6"Teräs17.3125 "9.06 "€100.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL GWC-10 pyöräkiila, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 tuumaa, hopea, hammastettu teräs
€82.84 / yksikkö