Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPCO 6605069 Wheel Chock 8-1/4 Inch H Urethane Orange | AC6EUE 33K204

TAPCO 6605069 Pyöräkiila 8-1/4 tuumaa H uretaanioranssi

Varastossa
Tuote: AC6EUE Malli: 6605069Ristiviite: 33K204

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyöräkiila
VäriOranssi
Syvyys11.75 "
Korkeus8.25 "
Materiaaliuretaani
Leveys7.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)19.37
Laivan leveys (cm)28.89
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 6605069 Pyöräkiila 8-1/4 tuumaa H uretaanioranssi
€151.16 / yksikkö