JUSTRITE Tyypin II turvatölkit

Suunniteltu patentoidulla jakotukilla ja suhteellisella virtauksen ohjauksella varustetuilla Safe-Squeeze-liipaisimilla, jotka tarjoavat keinon hallita virtausnopeutta palavien nesteiden käsittelyn aikana. Mukana suljetut kannet, joissa on automaattinen ylipaineenpoistolaite. Saatavana 1 - 5 gallonan varastointikapasiteetilla

Suodattaa

JUSTRITE -

AccuFlow-sarjan DOT-turvapurkit dieseleille, keltainen

TyyliMalliKokoKorkeusLetku ulkopuolella Dia.Hinta (ei alv)
A73252202.5 gal.12.7 "0.625 "€584.08
B73252302.5 gal.12.7 "1"€586.03
C73502305 gal.18.52 "1"€554.58
D73502105 gal.18.52 "0.625 "€579.21
JUSTRITE -

AccuFlow Series Type II turvapurkit keroseille, sininen

TyyliMalliKokoKorkeusLetku ulkopuolella Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A72103201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€191.60
B72203202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€192.40
C72253202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€204.99
C72253302.5 gal.12 "1"11.75 "€208.45
D72503305 gal.17.5 "1"11.75 "€201.52
D72503205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€165.42
JUSTRITE -

AccuFlow-sarjan Type II turvasäiliöt dieselmoottoreille, keltainen

TyyliMalliKokoKorkeusLetku ulkopuolella Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A72102201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€195.05
B72202202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€193.48
C72252302.5 gal.12 "1"11.75 "€208.45
C72252202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€216.17
D72502205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€199.45
D72502305 gal.17.5 "1"11.75 "€207.78
JUSTRITE -

AccuFlow Series Type II -turvapurkit öljyille, vihreä

TyyliMalliKokoKorkeusLetku ulkopuolella Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A72104201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€188.88
B72204202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€182.27
C72254302.5 gal.12 "1"11.75 "€208.45
C72254202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€200.73
D72504305 gal.17.5 "1"11.75 "€188.78
E72504205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€203.50
JUSTRITE -

AccuFlow Series Type II -turvapurkit syttyville aineille, punainen

TyyliMalliKokoKorkeusLetku ulkopuolella Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A72101201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€199.01
B72201202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€190.17
C72251202.5 gal.12 "0.625 "-€222.17
C72251302.5 gal.12 "1"11.75 "€195.81
D72501205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€210.85
D72501305 gal.17.5 "1"11.75 "€218.83
JUSTRITE -

AccuFlow-sarjan DOT-turvapurkit syttyville aineille, punainen

TyyliMalliKokoKorkeusLetku ulkopuolella Dia.Hinta (ei alv)
A73251302.5 gal.12.7 "1"€545.51
B73251202.5 gal.12.7 "0.625 "€520.75
C73501305 gal.18.52 "1"€523.60
D73501105 gal.18.52 "0.625 "€549.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?