JUSTRITE 7225430 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku, tyyppi II, 12 tuuman korkeus, vihreä | AD2DTF 3NKJ2

JUSTRITE 7225430 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 12 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AD2DTF Malli: 7225430Ristiviite: 3NKJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin II turvallisuus
Koko2.5 gal.
VäriVihreä
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.68 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus12 "
Letkun pituus9"
Letku ulkopuolella Dia.1"
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
KäytettyÖljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6405
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Go beyond protection and compliance with the added convenience of AccuFlow? with Safe-Squeeze? trigger for safe and controlled pouring. Justrite's patented manifold and proportional flow-control Safe-Squeeze? trigger provides you the means to regulate the flow rate when handling flammable liquids. Fill port with ergonomic lift lever makes filling easy. Flexible 9-inch (229-mm) long metal hose spout helps control the pour into small openings. Made from high-grade coated steel, each can is pressure tested to ensure quality. The tough powder-coat finish resists chemicals and stands up to demands of rigorous use. Stainless steel flame arrester equipped in all Justrite safety cans dissipates heat to stop flashback ignition. Sealed lid features automatic positive-pressure relief that vents between 3 and 5 psig (0.2 and 0.35 bar) to protect against explosion. Large label ID zone provides writing space to identify contents, department location, or individual user name. All can sizes have extra capacity for adding two-cycle engine oil or other additives. Ergonomic lift lever opens the self-closing spout wide for easy filling. A full-length stainless steel flame arrester dissipates heat and allows deeper, secure insertion of the nozzle when filling. Experience the benefits of Justrite's Type II AccuFlow? safety cans available in several colors and suitable for the storage of flammable liquids. This helps identify specific liquids, and avoids costly errors when using more than one liquid at a worksite. Certified by FM and UL/ULC, Justrite safety cans also meet OSHA and NFPA requirements and come with a ten-year warranty.

Ominaisuudet:

  • Värikoodaus välttää onnettomuudet
  • Ruostumaton liekinsammutin estää takaiskun syttymisen
  • Helppokäyttöinen Safe-Squeeze? liipaisin ohjattua kaatamista varten
  • Kaksi aukkoa; toinen kohdennettuun kaatoon, toisessa ergonomisesti muotoiltu nostovipu helpottaa täyttöä
  • FM:n, UL/ULC:n ja TUV:n hyväksymä; täyttää myös OSHA- ja NFPA-vaatimukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusLetku ulkopuolella Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7225420 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, 12 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZZL 13M485 72254202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€200.73
JUSTRITE 7250420 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 17-1/2 tuumaa, vihreä | AA4ZZN 13M487 72504205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€203.50
JUSTRITE 7250430 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 17-1/2 tuumaa, vihreä | AD2DTD 3NKH8 72504305 gal.17.5 "1"11.75 "€188.78
JUSTRITE 7210420 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, 10-1/2 tuuman korkeus, vihreä | AD2DTU 3NKK5 72104201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€188.88
JUSTRITE 7220420 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 13-1/4 tuumaa, vihreä | AD2DTX 3NKL2 72204202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€182.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7225430 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 12 tuumaa, vihreä
€208.45 / yksikkö