JUSTRITE 7250420 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 17-1/2 tuumaa, vihreä | AA4ZZN 13M487

JUSTRITE 7250420 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 17-1/2 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AA4ZZN Malli: 7250420Ristiviite: 13M487

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€205.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin II turvallisuus
Koko5 gal.
VäriVihreä
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.68 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus17.5 "
Letkun pituus9"
Letku ulkopuolella Dia.0.625 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
KäytettyÖljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Onko AccuFlow:n lisämukavuuden lisäksi suoja ja yhteensopivuus pidemmälle? Safe-Squeezen kanssa? liipaisin turvalliseen ja kontrolloituun kaatoon. Justriten patentoitu jakotukki ja suhteellinen virtaussäätö Safe-Squeeze? laukaisin tarjoaa välineet virtausnopeuden säätämiseen käsiteltäessä syttyviä nesteitä. Täyttöaukko ergonomisella nostovivulla tekee täytön helpoksi. Joustava 9 tuuman (229 mm) pitkä metalliletkuputki auttaa hallitsemaan kaatamista pieniin aukkoihin. Valmistettu korkealaatuisesta pinnoitetusta teräksestä, jokainen purkki on painetestattu laadun varmistamiseksi. Vahva jauhemaalaus kestää kemikaaleja ja kestää tiukan käytön vaatimukset. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin, joka on varustettu kaikissa Justrite-turvatölkkeissä, haihduttaa lämpöä ja estää takaiskusytytyksen. Suljetussa kannessa on automaattinen ylipaineenpoisto, joka purkaa 3–5 psig:n (0.2–0.35 baaria) suojatakseen räjähdyksen. Suuri tarratunnusalue tarjoaa kirjoitustilaa sisällön, osaston sijainnin tai yksittäisen käyttäjänimen tunnistamiseksi. Kaikissa tölkkikoissa on lisäkapasiteettia kaksitahtimoottoriöljyn tai muiden lisäaineiden lisäämiseen. Ergonominen nostovipu avaa itsestään sulkeutuvan juoksuputken leveäksi täyttöä varten. Täyspitkä ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin haihduttaa lämpöä ja mahdollistaa suuttimen syvemmän ja turvallisen työntämisen täytön aikana. Koe Justrite Type II AccuFlow'n edut? turvatölkit saatavana useissa eri väreissä ja sopivat syttyvien nesteiden säilytykseen. Tämä auttaa tunnistamaan tietyt nesteet ja välttää kalliit virheet käytettäessä useampaa kuin yhtä nestettä työmaalla. FM- ja UL/ULC-sertifioimat Justrite-turvatölkit täyttävät myös OSHA- ja NFPA-vaatimukset, ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Värikoodaus välttää onnettomuudet
  • Ruostumaton liekinsammutin estää takaiskun syttymisen
  • Helppokäyttöinen Safe-Squeeze? liipaisin ohjattua kaatamista varten
  • Kaksi aukkoa; toinen kohdennettuun kaatoon, toisessa ergonomisesti muotoiltu nostovipu helpottaa täyttöä
  • FM:n, UL/ULC:n ja TUV:n hyväksymä; täyttää myös OSHA- ja NFPA-vaatimukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusLetku ulkopuolella Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7225420 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, 12 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZZL 13M485 72254202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€200.87
JUSTRITE 7250430 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 17-1/2 tuumaa, vihreä | AD2DTD 3NKH8 72504305 gal.17.5 "1"11.75 "€191.52
JUSTRITE 7225430 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku, tyyppi II, 12 tuuman korkeus, vihreä | AD2DTF 3NKJ2 72254302.5 gal.12 "1"11.75 "€198.70
JUSTRITE 7210420 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, 10-1/2 tuuman korkeus, vihreä | AD2DTU 3NKK5 72104201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€190.79
JUSTRITE 7220420 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 13-1/4 tuumaa, vihreä | AD2DTX 3NKL2 72204202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€184.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7250420 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 17-1/2 tuumaa, vihreä
€205.64 / yksikkö