Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 7220420 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 13-1/4 tuumaa, vihreä | AD2DTX 3NKL2

JUSTRITE 7220420 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 13-1/4 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AD2DTX Malli: 7220420Ristiviite: 3NKL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin II turvallisuus
Koko2 gal.
VäriVihreä
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.68 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus13.25 "
Letkun pituus9"
Letku ulkopuolella Dia.0.625 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9.5 "
KäytettyÖljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Onko AccuFlow:n lisämukavuuden lisäksi suoja ja yhteensopivuus pidemmälle? Safe-Squeezen kanssa? liipaisin turvalliseen ja kontrolloituun kaatoon. Justriten patentoitu jakotukki ja suhteellinen virtaussäätö Safe-Squeeze? laukaisin tarjoaa välineet virtausnopeuden säätämiseen käsiteltäessä syttyviä nesteitä. Täyttöaukko ergonomisella nostovivulla tekee täytön helpoksi. Joustava 9" (229 mm) pitkä metalliletkuputki auttaa hallitsemaan kaatoa pieniin aukkoihin. Valmistettu korkealaatuisesta pinnoitetusta teräksestä, jokainen tölkki on painetestattu laadun varmistamiseksi. Luja jauhemaalaus kestää kemikaaleja ja kestää vaatimuksia tiukasti käytössä. Kaikissa Justrite-turvatölkkeissä varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutuslaite poistaa lämpöä takaiskusytytyksen pysäyttämiseksi. Suljetussa kannessa on automaattinen ylipaineenpoisto, joka tuulettaa 3–5 psig (0.2–0.35 baaria) räjähdyksen estämiseksi. Suuri etikettitunnus vyöhyke tarjoaa kirjoitustilaa identiteetin sisällölle, osaston sijainnille tai yksittäiselle käyttäjätunnukselle. Kaikissa tölkkikokoissa on lisäkapasiteettia kaksitahtimoottoriöljyn tai muiden lisäaineiden lisäämistä varten. Ergonominen nostovipu avaa itsestään sulkeutuvan nokan leveäksi täyttöä varten. Täysi- pitkä ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin haihduttaa lämpöä ja mahdollistaa suuttimen syvemmän ja turvallisemman työntämisen täytön yhteydessä Koe Justrite Type II AccuFlow? -turvatölkkien edut, joita on saatavana useissa väreissä ja jotka soveltuvat palavien nesteiden varastointiin. Tämä auttaa tunnistamaan tietyt nesteet ja välttää kalliit virheet käytettäessä useampaa kuin yhtä nestettä työmaalla. FM- ja UL/ULC-sertifioimat Justrite-turvatölkit täyttävät myös OSHA- ja NFPA-vaatimukset, ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Värikoodaus välttää onnettomuudet
  • Ruostumaton liekinsammutin estää takaiskun syttymisen
  • Helppokäyttöinen Safe-Squeeze? liipaisin ohjattua kaatamista varten
  • Kaksi aukkoa; toinen kohdennettuun kaatoon, toisessa ergonomisesti muotoiltu nostovipu helpottaa täyttöä
  • FM:n, UL/ULC:n ja TUV:n hyväksymä; täyttää myös OSHA- ja NFPA-vaatimukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusLetku ulkopuolella Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7225420 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, 12 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZZL 13M485 72254202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€200.87
JUSTRITE 7250420 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 17-1/2 tuumaa, vihreä | AA4ZZN 13M487 72504205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€205.64
JUSTRITE 7250430 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 17-1/2 tuumaa, vihreä | AD2DTD 3NKH8 72504305 gal.17.5 "1"11.75 "€191.52
JUSTRITE 7225430 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku, tyyppi II, 12 tuuman korkeus, vihreä | AD2DTF 3NKJ2 72254302.5 gal.12 "1"11.75 "€198.70
JUSTRITE 7210420 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, 10-1/2 tuuman korkeus, vihreä | AD2DTU 3NKK5 72104201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€190.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7220420 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 13-1/4 tuumaa, vihreä
€184.10 / yksikkö