JUSTRITE 7250130 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku syttyville, tyyppi II, 17-1/2 tuuman korkeus, punainen | AD2DVF JCN7250130, 7250130Z

JUSTRITE 7250130 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku palaville, tyyppi II, korkeus 17-1/2 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AD2DVF Malli: 7250130Ristiviite: JCN7250130, 7250130Z

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€203.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin II turvallisuus
Koko5 gal.
Väripunainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.68 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus17.5 "
Letkun pituus9"
Letku ulkopuolella Dia.1"
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
Kuormalavan määrä48
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7250130 AccuFlow punainen turvapurkki on suunniteltu syttyvien kaasujen ja nesteiden varastointiin. Tässä tyypin 2 turvapurkissa on patentoitu Safe Squeeze -liipaisukahva, joka tarjoaa nopean, tasaisen ja kontrolloidun kaatamisen. Suuri ID-vyöhyke mahdollistaa merkintöjen väärinkäytön ja yhteensopimattomien seosten aiheuttamien onnettomuuksien estämiseksi tai omistajan/osaston tunnistamisen.

Ominaisuudet:

  • Justrite 7250130 -turvapurkissa on ylipaineenpoistokansi, joka tuulettaa automaattisesti 3–5 psig:n paineen rikkoutumisen tai räjähdyksen estämiseksi.
  • Siinä on jousikuormitettu mekanismi, joka sulkee kannen itsestään käytön jälkeen höyryjen hallitsemiseksi.
  • Tämä Justrite 7250130 -turvapurkki on varustettu kahdella aukolla - 9 tuuman letkulla, joka mahdollistaa kohdistetun kaatamisen pieniin aukkoihin, ja ergonomisesti suunnitellulla nostovivulla, joka aukeaa leveästi nopeaa täyttöä varten.
  • Siinä on SS-liekinsammutin, joka pysäyttää takaiskusytytyksen, ja pyöristetty kahva mukavan otteen takaamiseksi.
  • Tässä Justrite 7250130 -turvalaitteessa voi lisäksi olla galvanoitu teräsrunko ja kahva, jossa on jauhemaalattu pinta, joka kestää liuottimia, lisää sitkeyttä ja kestää ankarat olosuhteet.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • UL / ULC
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voiko tyypin 2 turvakäsittely aiheuttaa häiriöitä kaatamisen aikana?

V. Ei, turvatölkin kahvat tarjoavat mukavan otteen ja estävät viiltoja. Ne on suunniteltu mahdollistamaan selkeä kulku nesteiden tai kaasujen kaatamista varten.

K. Kuinka asennan tämän turvatölkin?

A.

  • Valitse turvallinen ja vakaa pinta tölkin sijoittamiseksi. Varmista, että se on sijoitettu kätevästi niin, että siihen on helppo päästä käsiksi annostelun aikana.
  • Varmista ennen asennusta, että tölkki on puhdas ja siinä ei ole roskia tai epäpuhtauksia. Tarkasta tiivisteet ja komponentit vaurioiden varalta.
  • Aseta tölkki valitulle pinnalle ja varmista, että se on tasainen ja vakaa. Varmista, että se on sijoitettu pois mahdollisista vaaroista tai esteistä.
  • Jos purkissa on annosteluletku, kiinnitä se tukevasti tölkin määrättyyn ulostuloaukkoon. Varmista, että liitäntä on tiukka ja vuodaton.
  • Tarkista, onko tölkki varustettu turvaominaisuuksilla, kuten itsestään sulkeutuvilla kansilla tai liekinsammuttimilla. Varmista, että nämä ominaisuudet ovat paikoillaan ja toimivat oikein.

K. Mitä eroa on tyypin 2 ja tyypin 1 turvatölkkien välillä?

A. Tyypin II turvatölkkeissä on 2 aukkoa, joista toinen on tarkoitettu kaatamista varten ja toisessa ergonomisesti muotoiltu nostovipu täyttöä varten. Tyypin I turvatölkeissä on vain yksi aukko kaatamista ja täyttöä varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusLetku ulkopuolella Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7210120 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku syttyville, tyyppi II, 10-1/2 tuuman korkeus, punainen | AD2DVD JCN7210120, 7210120Z 72101201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€201.02
JUSTRITE 7220120 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku syttyville, tyyppi II, 13-1/4 tuuman korkeus, punainen | AD2DVE JCN7220120, 7220120Z 72201202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€192.08
JUSTRITE 7225130 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku syttyville, tyyppi II, 11-3/4 tuumaa leveä, punainen | AE4LYM JCN7225130, 7225130Z 72251302.5 gal.12 "1"11.75 "€193.37
JUSTRITE 7225120 Terästurvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku syttyville, tyyppi II, 2.5 gallonaa, 9.5 litraa, punainen | CH6GLF 72251202.5 gal.12 "0.625 "-€162.67
JUSTRITE 7250120 Terästurvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, 5 gallonaa, 19 litraa, 5/8 tuuman koko, punainen | CH6GLK 72501205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€158.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7250130 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku palaville, tyyppi II, korkeus 17-1/2 tuumaa, punainen
€203.52 / yksikkö