JUSTRITE 7350230 Pisteturvapurkki, 1 tuuman metalliletku, tyyppi II, 1 tuuman metalliletku, keltainen | AA4ZZU 13M492

JUSTRITE 7350230 Pisteturvapurkki, 1 tuuman metalliletku, tyyppi II, 1 tuuman metalliletku, keltainen

Varastossa
Tuote: AA4ZZU Malli: 7350230Ristiviite: 13M492

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€554.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyyppi II DOT Safety Can
Koko5 gal.
VäriKeltainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.68 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus18.52 "
Letkun pituus9"
Letku ulkopuolella Dia.1"
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
Kuormalavan määrä8
Käytettydiesel-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.534
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Käytä tätä luotettavaa 5 gal (19 L) Justrite yellow DOT Type II Accuflowa? Teräksinen turvatölkki kaaritangoilla (malli 7350230) dieselpolttoaineen maantiekuljetuksiin ja turvatölkkinä polttoaineen jakeluun paikan päällä. Dieselin kuljetusta vaaditaan monilla teollisuudenaloilla, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, maatalous, rakentaminen ja kaivosteollisuus. Liikenneministeriön (DOT) määräysten noudattaminen dieselin maantiekuljetuksissa on yksinkertaisempaa Justriten DOT-yhteensopivalla Type II -turvatölkillä, joka sopii ihanteellisesti etäkäyttöisiin dieselkäyttöisiin laitteisiin. Tämä turvapurkki on valmistettu teräksestä, sen ulkokorkeus on 18.52 tuumaa (445 mm), ulkohalkaisija on 11.75 tuumaa (298 mm) ja täyttö- tai kaatoreikä on 1.68 tuumaa (43 mm). Mukana tuleva metalliletku on 9 tuumaa (229 mm) pitkä ja sen ulkohalkaisija on 1 tuumaa (25 mm). Malli 7350230 painaa 12.5 lb (5.7 kg); ja on yksi neljästä Justritelta saatavasta keltaisesta DOT-turvatölkkivaihtoehdosta. AccuFlown ainutlaatuinen Safe-Squeeze? laukaisumekanismi avaa mäntäkäyttöisen nokan ja tyhjiöventtiilin liimattoman, nopean ja tarkan kaatamisen takaamiseksi. Vapauta kahva sulkeaksesi venttiilin välittömästi ja suojataksesi roiskeilta. Sisäänrakennetut turvaominaisuudet sisältävät sisäisen ruostumattomasta teräksestä valmistetun liekinsammuttimen lämmön haihduttamiseksi, mikä estää takaiskusytytyksen, tiiviin, itsestään sulkeutuvan kannen, joka tuulettaa automaattisesti 3–5 psig (0.2–0.35 baaria) ja raskaat turvakaarit, jotka suojaavat juoksuputkea. . Turvatölkin ulkokuori sisältää suuren ID-alueen sisällön kirjoittamista ja tunnistamista varten, jotta vältetään väärinkäyttö tai yhteensopimattomien tuotteiden sekoittaminen. Malli 7350230 on FM-hyväksytty ja sillä on 10 vuoden rajoitettu takuu. Se täyttää HM-181- ja OSHA-yhteensopivuusvaatimukset; noudattaa NFPA-koodia 30; on Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) hyväksymä merkintä 1A1/Y1.2/100; ja se on hyväksytty CARB:n alla. DOT-yhteensopivat kuljetus- ja annostelupurkit Matkustustilassa kiinnitysteline on kiinnitetty kanteen helposti tartuttavalla kiristysruuvilla, joka estää höyryn vapautumisen ja roiskeet kuljetuksen aikana. Tölkissä on sulakelenkkikiinnike, joka kytkeytyy helposti, kun sitä käytetään polttoaineen kuljettamiseen. Äärimmäisessä kuumuudessa tai tulipalossa sulakelinkki sulaa 165 °C:ssa. Tämä antaa kannen ilmaantua ja vapauttaa painetta, mikä estää vaarallisen paineen muodostumisen, joka voi johtaa repeämiseen tai räjähdykseen. Kun sulakelenkin kiinnike on irrotettu, tölkki toimii tavallisena turvatölkinä, eikä sitä tule käyttää polttoaineen kuljetukseen. Aseta DOT-turvatölkit käyttötilaan paikan päällä tapahtuvaa polttoaineen annostelua varten. Kun kiinnitetty magneettikiinnike löysätään, se lepää tölkin päällä ja estää osien katoamisen.

Ominaisuudet:

  • Korkealaatuinen 5 gal (19 litran) turvasäiliö palavien nesteiden kuljettamiseen hyötyajoneuvoissa ja paikan päällä tapahtuvaan polttoaineen jakeluun
  • Täyttää DOT-määräykset dieselpolttoaineen maantiekuljetuksista
  • Raskaat turvakaaret suojaavat juoksuputkea vaurioilta putoamisen aikana
  • Tölkin mitat 18.52 in K x 11.75 in OD (445 mm K x 298 mm OD)
  • Joustavat 9 in P x 1 in OD (229 mm P x 25 mm OD) metalliset letkuputket dieselpolttoaineen annostelemiseen
  • Täyttää DOT-, HM-181-, UN 1A1/Y1.2/100-, CARB-, OSHA- ja NFPA-koodin 30; FM hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusLetku ulkopuolella Dia.Hinta
JUSTRITE 7325220 Dot Safety Can, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, 12 tuuman korkeus, keltainen | AA4ZZP 13M488 73252202.5 gal.12.7 "0.625 "€584.08
JUSTRITE 7325230 Pisteturvapurkki, 1 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 12 tuumaa, keltainen | AA4ZZQ 13M489 73252302.5 gal.12.7 "1"€586.03
JUSTRITE 7350210 Dot Safety Can, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, 17-1/2 tuuman korkeus, keltainen | AA4ZZT 13M491 73502105 gal.18.52 "0.625 "€579.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7350230 Pisteturvapurkki, 1 tuuman metalliletku, tyyppi II, 1 tuuman metalliletku, keltainen
€554.58 / yksikkö