Käytä tätä luotettavaa 2.5 gal (9 L) Justrite red DOT Type II Accuflowa? Teräksinen turvatölkki kaarretangoilla (malli 7325130) syttyvien nesteiden, kuten bensiinin, maantiekuljetukseen ja turvatölkkinä polttoaineen jakeluun paikan päällä. Bensiinin ja muiden syttyvien nesteiden kuljettamista vaaditaan monilla teollisuudenaloilla, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, rakentamiseen, maisemointiin, kaivostoimintaan, golfkenttien kunnossapitoon ja hinausautojen kuljettajiin. Liikenneministeriön (DOT) määräysten noudattaminen syttyvien aineiden maantiekuljetuksissa on yksinkertaisempaa Justriten DOT-yhteensopivalla tyypin II turvatölkillä, joka sopii ihanteellisesti etäkäyttöisille kaasukäyttöisille laitteille. Tämä turvapurkki on valmistettu teräksestä, sen ulkokorkeus on 12.7 tuumaa (305 mm), ulkohalkaisija on 11.75 tuumaa (298 mm) ja täyttö- tai kaatoreikä on 1.68 tuumaa (43 mm). Mukana tuleva metalliletku on 9 tuumaa (229 mm) pitkä ja sen ulkohalkaisija on 1 tuumaa (25 mm). Malli 7325130 painaa 10.3 lb (4.7 kg); ja on yksi neljästä Justritelta saatavasta punaisesta DOT-turvatölkkivaihtoehdosta. AccuFlown ainutlaatuinen Safe-Squeeze? laukaisumekanismi avaa mäntäkäyttöisen nokan ja tyhjiöventtiilin liimattoman, nopean ja tarkan kaatamisen takaamiseksi. Vapauta kahva sulkeaksesi venttiilin välittömästi ja suojataksesi roiskeilta. Sisäänrakennetut turvaominaisuudet sisältävät sisäisen ruostumattomasta teräksestä valmistetun liekinsammuttimen lämmön haihduttamiseksi, mikä estää takaiskusytytyksen, tiiviin, itsestään sulkeutuvan kannen, joka tuulettaa automaattisesti 3–5 psig (0.2–0.35 baaria) ja raskaat turvakaarit, jotka suojaavat juoksuputkea. . Turvatölkin ulkokuori sisältää suuren ID-alueen sisällön kirjoittamista ja tunnistamista varten, jotta vältetään väärinkäyttö tai yhteensopimattomien tuotteiden sekoittaminen. Malli 7325130 on FM-hyväksytty ja sillä on 10 vuoden rajoitettu takuu. Se täyttää HM-181- ja OSHA-yhteensopivuusvaatimukset; noudattaa NFPA-koodia 30; on Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) hyväksymä merkintä 1A1/Y1.2/100; ja se on hyväksytty CARB:n alla. DOT-yhteensopivat kuljetus- ja annostelupurkit Matkustustilassa kiinnitysteline on kiinnitetty kanteen helposti tartuttavalla kiristysruuvilla, joka estää höyryn vapautumisen ja roiskeet kuljetuksen aikana. Tölkissä on sulakelenkkikannatin, joka kytkeytyy helposti, kun sitä käytetään polttoaineen kuljettamiseen. Äärimmäisessä kuumuudessa tai tulipalossa sulakelinkki sulaa 165 °C:ssa. Tämä antaa kannen ilmaantua ja vapauttaa painetta, mikä estää vaarallisen paineen muodostumisen, joka voi johtaa repeämiseen tai räjähdykseen. Kun sulakelenkin kannake on irrotettu, tölkki toimii tavallisena turvatölkinä, eikä sitä tule käyttää polttoaineen kuljetukseen. Aseta DOT-turvatölkit käyttötilaan paikan päällä tapahtuvaa polttoaineen annostelua varten. Kun kiinnitetty magneettikiinnike löysätään, se lepää tölkin päällä ja estää osien katoamisen.
Ominaisuudet:
- Korkealaatuinen 2.5 gal (9 litran) turvasäiliö palavien nesteiden kuljettamiseen hyötyajoneuvoissa ja paikan päällä tapahtuvaan polttoaineen jakeluun
- Täyttää DOT-määräykset bensiinin maantiekuljetuksista
- Raskaat turvakaaret suojaavat juoksuputkea vaurioilta putoamisen aikana
- Tölkin mitat 12.7 in K x 11.75 in OD (305 mm K x 298 mm OD)
- Joustavat 9 in P x 1 in OD (229 mm P x 25 mm OD) metalliset letkuputken apuvälineet bensiinin annostelulla
- Täyttää DOT-, HM-181-, UN 1A1/Y1.2/100-, CARB-, OSHA- ja NFPA-koodin 30; FM hyväksytty