JUSTRITE 7250230 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 17-1/2 tuumaa, keltainen | AE4AJF JCN7250230, 7250230Z

JUSTRITE 7250230 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 17-1/2 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AE4AJF Malli: 7250230Ristiviite: JCN7250230, 7250230Z

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€209.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin II turvallisuus
Koko5 gal.
VäriKeltainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.68 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus17.5 "
Letkun pituus9"
Letku ulkopuolella Dia.1"
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
Kuormalavan määrä48
Käytettydiesel-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Onko AccuFlow:n lisämukavuuden lisäksi suoja ja yhteensopivuus pidemmälle? Safe-Squeezen kanssa? liipaisin turvalliseen ja kontrolloituun kaatoon. Justriten patentoitu jakotukki ja suhteellinen virtaussäätö Safe-Squeeze? laukaisin tarjoaa välineet virtausnopeuden säätämiseen käsiteltäessä syttyviä nesteitä. Täyttöaukko ergonomisella nostovivulla tekee täytön helpoksi. Joustava 9 tuuman (229 mm) pitkä metalliletkuputki auttaa hallitsemaan kaatamista pieniin aukkoihin. Valmistettu korkealaatuisesta pinnoitetusta teräksestä, jokainen purkki on painetestattu laadun varmistamiseksi. Vahva jauhemaalaus kestää kemikaaleja ja kestää tiukan käytön vaatimukset. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin, joka on varustettu kaikissa Justrite-turvatölkkeissä, haihduttaa lämpöä ja estää takaiskusytytyksen. Suljetussa kannessa on automaattinen ylipaineenpoisto, joka purkaa 3–5 psig:n (0.2–0.35 baaria) suojatakseen räjähdyksen. Suuri tarratunnusalue tarjoaa kirjoitustilaa sisällön, osaston sijainnin tai yksittäisen käyttäjänimen tunnistamiseksi. Kaikissa tölkkikoissa on lisäkapasiteettia kaksitahtimoottoriöljyn tai muiden lisäaineiden lisäämiseen. Ergonominen nostovipu avaa itsestään sulkeutuvan juoksuputken leveäksi täyttöä varten. Täyspitkä ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin haihduttaa lämpöä ja mahdollistaa suuttimen syvemmän ja turvallisen työntämisen täytön aikana. Koe Justrite Type II AccuFlow'n edut? turvatölkit saatavana useissa eri väreissä ja sopivat syttyvien nesteiden säilytykseen. Tämä auttaa tunnistamaan tietyt nesteet ja välttää kalliit virheet käytettäessä useampaa kuin yhtä nestettä työmaalla. FM- ja UL/ULC-sertifioimat Justrite-turvatölkit täyttävät myös OSHA- ja NFPA-vaatimukset, ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Värikoodaus välttää onnettomuudet
  • Ruostumaton liekinsammutin estää takaiskun syttymisen
  • Helppokäyttöinen Safe-Squeeze? liipaisin ohjattua kaatamista varten
  • Kaksi aukkoa; toinen kohdennettuun kaatoon, toisessa ergonomisesti muotoiltu nostovipu helpottaa täyttöä
  • FM:n, UL/ULC:n ja TUV:n hyväksymä; täyttää myös OSHA- ja NFPA-vaatimukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusLetku ulkopuolella Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7225220 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 12 tuumaa, keltainen | AA4ZZG 13M481 72252202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€217.10
JUSTRITE 7250220 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, 17-1/2 tuuman korkeus, keltainen | AA4ZZM 13M486 72502205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€199.53
JUSTRITE 7225230 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku, tyyppi II, 12 tuuman korkeus, keltainen | AD2DTG JCN7225230, 7225230Z 72252302.5 gal.12 "1"11.75 "€203.03
JUSTRITE 7210220 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, 10-1/2 tuuman korkeus, keltainen | AD2DTV JCN7210220, 7210220Z 72102201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€197.02
JUSTRITE 7220220 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, 13-1/4 tuuman korkeus, keltainen | AD2DTY JCN7220220, 7220220Z 72202202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€197.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7250230 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 17-1/2 tuumaa, keltainen
€209.88 / yksikkö