JUSTRITE 7250320 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, 5/8 tuuman koko, 5 gallonaa, sininen | CD8CLB

JUSTRITE 7250320 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, 5/8 tuuman koko, 5 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: CD8CLB Malli: 7250320

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin II turvallisuus
Koko5 gal.
Värisininen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.68 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus17.5 "
Letkun pituus9"
Letku ulkopuolella Dia.0.625 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Onko AccuFlow:n lisämukavuuden lisäksi suoja ja yhteensopivuus pidemmälle? Safe-Squeezen kanssa? liipaisin turvalliseen ja kontrolloituun kaatoon. Justriten patentoitu jakotukki ja suhteellinen virtaussäätö Safe-Squeeze? laukaisin tarjoaa välineet virtausnopeuden säätämiseen käsiteltäessä syttyviä nesteitä. Täyttöaukko ergonomisella nostovivulla tekee täytön helpoksi. Joustava 9 tuuman (229 mm) pitkä metalliletkuputki auttaa hallitsemaan kaatamista pieniin aukkoihin. Valmistettu korkealaatuisesta pinnoitetusta teräksestä, jokainen purkki on painetestattu laadun varmistamiseksi. Vahva jauhemaalaus kestää kemikaaleja ja kestää tiukan käytön vaatimukset. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin, joka on varustettu kaikissa Justrite-turvatölkkeissä, haihduttaa lämpöä ja estää takaiskusytytyksen. Suljetussa kannessa on automaattinen ylipaineenpoisto, joka purkaa 3–5 psig:n (0.2–0.35 baaria) suojatakseen räjähdyksen. Suuri tarratunnusalue tarjoaa kirjoitustilaa sisällön, osaston sijainnin tai yksittäisen käyttäjänimen tunnistamiseksi. Kaikissa tölkkikoissa on lisäkapasiteettia kaksitahtimoottoriöljyn tai muiden lisäaineiden lisäämiseen. Ergonominen nostovipu avaa itsestään sulkeutuvan juoksuputken leveäksi täyttöä varten. Täyspitkä ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin haihduttaa lämpöä ja mahdollistaa suuttimen syvemmän ja turvallisen työntämisen täytön aikana. Koe Justrite Type II AccuFlow'n edut? turvatölkit saatavana useissa eri väreissä ja sopivat syttyvien nesteiden säilytykseen. Tämä auttaa tunnistamaan tietyt nesteet ja välttää kalliit virheet käytettäessä useampaa kuin yhtä nestettä työmaalla. FM- ja UL/ULC-sertifioimat Justrite-turvatölkit täyttävät myös OSHA- ja NFPA-vaatimukset, ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Värikoodaus välttää onnettomuudet
  • Ruostumaton liekinsammutin estää takaiskun syttymisen
  • Helppokäyttöinen Safe-Squeeze? liipaisin ohjattua kaatamista varten
  • Kaksi aukkoa; toinen kohdennettuun kaatoon, toisessa ergonomisesti muotoiltu nostovipu helpottaa täyttöä
  • FM:n, UL/ULC:n ja TUV:n hyväksymä; täyttää myös OSHA- ja NFPA-vaatimukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusLetku ulkopuolella Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7225320 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, 12 tuuman korkeus, sininen | AA4ZZK 13M484 72253202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "€202.82
JUSTRITE 7250330 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku, tyyppi II, korkeus 17-1/2 tuumaa, sininen | AD2DTC 3NKH7 72503305 gal.17.5 "1"11.75 "€203.33
JUSTRITE 7225330 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku, tyyppi II, 12 tuuman korkeus, sininen | AD2DTE 3NKJ1 72253302.5 gal.12 "1"11.75 "€199.21
JUSTRITE 7210320 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, 10-1/2 tuuman korkeus, sininen | AD2DTT 3NKK4 72103201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€195.51
JUSTRITE 7220320 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, 13-1/4 tuuman korkeus, sininen | AD2DTW 3NKL1 72203202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "€196.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7250320 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, 5/8 tuuman koko, 5 gallonaa, sininen
€165.42 / yksikkö