JUSTRITE 7350130 Dot Safety Can, 1 tuuman metalliletku syttyville, tyyppi II, 18-1/4 tuuman korkeus, punainen | AD2DVG 3NKU3

JUSTRITE 7350130 Pisteturvallinen tölkki, 1 tuuman metalliletku syttyville, tyyppi II, korkeus 18-1/4 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AD2DVG Malli: 7350130Ristiviite: 3NKU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€523.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyyppi II DOT Safety Can
Koko5 gal.
Väripunainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.68 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus18.52 "
Letkun pituus9"
Letku ulkopuolella Dia.1"
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.11
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7310290025
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Käytä tätä luotettavaa 5 gal (19 L) Justrite red DOT Type II Accuflowa? Teräksinen turvatölkki kaarretangoilla (malli 7350130) syttyvien nesteiden, kuten bensiinin, maantiekuljetukseen ja turvatölkkinä polttoaineen jakeluun paikan päällä. Bensiinin ja muiden syttyvien nesteiden kuljettamista vaaditaan monilla teollisuudenaloilla, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, rakentamiseen, maisemointiin, kaivostoimintaan, golfkenttien kunnossapitoon ja hinausautojen kuljettajiin. Liikenneministeriön (DOT) määräysten noudattaminen syttyvien aineiden maantiekuljetuksissa on yksinkertaisempaa Justriten DOT-yhteensopivalla tyypin II turvatölkillä, joka sopii ihanteellisesti etäkäyttöisille kaasukäyttöisille laitteille. Tämä turvapurkki on valmistettu teräksestä, sen ulkokorkeus on 18.52 tuumaa (445 mm), ulkohalkaisija on 11.75 tuumaa (298 mm) ja täyttö- tai kaatoreikä on 1.68 tuumaa (43 mm). Mukana tuleva metalliletku on 9 tuumaa (229 mm) pitkä ja sen ulkohalkaisija on 1 tuumaa (25 mm). Malli 7350130 painaa 12.5 lb (5.7 kg); ja on yksi neljästä Justritelta saatavasta punaisesta DOT-turvatölkkivaihtoehdosta. AccuFlown ainutlaatuinen Safe-Squeeze? laukaisumekanismi avaa mäntäkäyttöisen nokan ja tyhjiöventtiilin liimattoman, nopean ja tarkan kaatamisen takaamiseksi. Vapauta kahva sulkeaksesi venttiilin välittömästi ja suojataksesi roiskeilta. Sisäänrakennetut turvaominaisuudet sisältävät sisäisen ruostumattomasta teräksestä valmistetun liekinsammuttimen lämmön haihduttamiseksi, mikä estää takaiskusytytyksen, tiiviin, itsestään sulkeutuvan kannen, joka tuulettaa automaattisesti 3–5 psig (0.2–0.35 baaria) ja raskaat turvakaarit, jotka suojaavat juoksuputkea. . Turvatölkin ulkokuori sisältää suuren ID-alueen sisällön kirjoittamista ja tunnistamista varten, jotta vältetään väärinkäyttö tai yhteensopimattomien tuotteiden sekoittaminen. Malli 7350130 on FM-hyväksytty ja sillä on 10 vuoden rajoitettu takuu. Se täyttää HM-181- ja OSHA-yhteensopivuusvaatimukset; noudattaa NFPA-koodia 30; on Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) hyväksymä merkintä 1A1/Y1.2/100; ja se on hyväksytty CARB:n alla. DOT-yhteensopivat kuljetus- ja annostelupurkit Matkustustilassa kiinnitysteline on kiinnitetty kanteen helposti tartuttavalla kiristysruuvilla, joka estää höyryn vapautumisen ja roiskeet kuljetuksen aikana. Tölkissä on sulakelenkkikannatin, joka kytkeytyy helposti, kun sitä käytetään polttoaineen kuljettamiseen. Äärimmäisessä kuumuudessa tai tulipalossa sulakelinkki sulaa 165 °C:ssa. Tämä antaa kannen ilmaantua ja vapauttaa painetta, mikä estää vaarallisen paineen muodostumisen, joka voi johtaa repeämiseen tai räjähdykseen. Kun sulakelenkin kannake on irrotettu, tölkki toimii tavallisena turvatölkinä, eikä sitä tule käyttää polttoaineen kuljetukseen. Aseta DOT-turvatölkit käyttötilaan paikan päällä tapahtuvaa polttoaineen annostelua varten. Kun kiinnitetty magneettikiinnike löysätään, se lepää tölkin päällä ja estää osien katoamisen.

Ominaisuudet:

  • Korkealaatuinen 5 litran (19 gal) turvasäiliö palavien nesteiden kuljettamiseen hyötyajoneuvoissa ja paikan päällä tapahtuvaan polttoaineen jakeluun
  • Täyttää DOT-määräykset bensiinin maantiekuljetuksista
  • Raskaat turvakaaret suojaavat juoksuputkea vaurioilta putoamisen aikana
  • Tölkin mitat 18.52 in K x 11.75 in OD (445 mm K x 298 mm OD)
  • Joustavat 9 in P x 1 in OD (229 mm P x 25 mm OD) metalliset letkuputken apuvälineet bensiinin annostelulla
  • Täyttää DOT-, HM-181-, UN 1A1/Y1.2/100-, CARB-, OSHA- ja NFPA-koodin 30; FM hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusLetku ulkopuolella Dia.Hinta
JUSTRITE 7350110 Dot Safety Can, 5/8 tuuman metalliletku syttyville, tyyppi II, 17-1/2 tuuman korkeus, punainen | AA4ZZR 13M490 73501105 gal.18.52 "0.625 "€549.03
JUSTRITE 7325130 Dot Safety Can, 1 tuuman metalliletku syttyville, tyyppi II, 16-1/2 tuuman korkeus, punainen | AA9AXG 1BX14 73251302.5 gal.12.7 "1"€545.51
JUSTRITE 7325120 Dot Safety Can, 5/8 tuuman metalliletku syttyville, tyyppi II, 16-1/2 tuuman korkeus, punainen | AE4LYP 5LRG3 73251202.5 gal.12.7 "0.625 "€520.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7350130 Pisteturvallinen tölkki, 1 tuuman metalliletku syttyville, tyyppi II, korkeus 18-1/4 tuumaa, punainen
€523.60 / yksikkö