Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 7220120 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku syttyville, tyyppi II, 13-1/4 tuuman korkeus, punainen | AD2DVE JCN7220120, 7220120Z

JUSTRITE 7220120 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku syttyville, tyyppi II, korkeus 13-1/4 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AD2DVE Malli: 7220120Ristiviite: JCN7220120, 7220120Z
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
€190.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin II turvallisuus
Koko2 gal.
Väripunainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.68 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus13.25 "
Letkun pituus9"
Letku ulkopuolella Dia.0.625 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9.5 "
Kuormalavan määrä80
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.276
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Onko AccuFlow:n lisämukavuuden lisäksi suoja ja yhteensopivuus pidemmälle? Safe-Squeezen kanssa? liipaisin turvalliseen ja kontrolloituun kaatoon. Justriten patentoitu jakotukki ja suhteellinen virtaussäätö Safe-Squeeze? laukaisin tarjoaa välineet virtausnopeuden säätämiseen käsiteltäessä syttyviä nesteitä. Täyttöaukko ergonomisella nostovivulla tekee täytön helpoksi. Joustava 9" (229 mm) pitkä metalliletkuputki auttaa hallitsemaan kaatoa pieniin aukkoihin. Valmistettu korkealaatuisesta pinnoitetusta teräksestä, jokainen tölkki on painetestattu laadun varmistamiseksi. Luja jauhemaalaus kestää kemikaaleja ja kestää vaatimuksia tiukasti käytössä. Kaikissa Justrite-turvatölkkeissä varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutuslaite poistaa lämpöä takaiskusytytyksen pysäyttämiseksi. Suljetussa kannessa on automaattinen ylipaineenpoisto, joka tuulettaa 3–5 psig (0.2–0.35 baaria) räjähdyksen estämiseksi. Suuri etikettitunnus vyöhyke tarjoaa kirjoitustilaa identiteetin sisällölle, osaston sijainnille tai yksittäiselle käyttäjätunnukselle. Kaikissa tölkkikokoissa on lisäkapasiteettia kaksitahtimoottoriöljyn tai muiden lisäaineiden lisäämistä varten. Ergonominen nostovipu avaa itsestään sulkeutuvan nokan leveäksi täyttöä varten. Täysi- pitkä ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin haihduttaa lämpöä ja mahdollistaa suuttimen syvemmän ja turvallisemman työntämisen täytön yhteydessä Koe Justrite Type II AccuFlow? -turvatölkkien edut, joita on saatavana useissa väreissä ja jotka soveltuvat palavien nesteiden varastointiin. Tämä auttaa tunnistamaan tietyt nesteet ja välttää kalliit virheet käytettäessä useampaa kuin yhtä nestettä työmaalla. FM- ja UL/ULC-sertifioimat Justrite-turvatölkit täyttävät myös OSHA- ja NFPA-vaatimukset, ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Värikoodaus välttää onnettomuudet
  • Ruostumaton liekinsammutin estää takaiskun syttymisen
  • Helppokäyttöinen Safe-Squeeze? liipaisin ohjattua kaatamista varten
  • Kaksi aukkoa; toinen kohdennettuun kaatoon, toisessa ergonomisesti muotoiltu nostovipu helpottaa täyttöä
  • FM:n, UL/ULC:n ja TUV:n hyväksymä; täyttää myös OSHA- ja NFPA-vaatimukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusLetku ulkopuolella Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7210120 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku syttyville, tyyppi II, 10-1/2 tuuman korkeus, punainen | AD2DVD JCN7210120, 7210120Z 72101201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "€199.01
JUSTRITE 7250130 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku syttyville, tyyppi II, 17-1/2 tuuman korkeus, punainen | AD2DVF JCN7250130, 7250130Z 72501305 gal.17.5 "1"11.75 "€218.83
JUSTRITE 7225130 Turvapurkki, 1 tuuman metalliletku syttyville, tyyppi II, 11-3/4 tuumaa leveä, punainen | AE4LYM JCN7225130, 7225130Z 72251302.5 gal.12 "1"11.75 "€195.81
JUSTRITE 7225120 Terästurvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku syttyville, tyyppi II, 2.5 gallonaa, 9.5 litraa, punainen | CH6GLF 72251202.5 gal.12 "0.625 "-€222.17
JUSTRITE 7250120 Terästurvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku, tyyppi II, 5 gallonaa, 19 litraa, 5/8 tuuman koko, punainen | CH6GLK 72501205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "€210.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7220120 Turvapurkki, 5/8 tuuman metalliletku syttyville, tyyppi II, korkeus 13-1/4 tuumaa, punainen
€190.17 / yksikkö