Magneettiventtiilikäämit

Suodattaa

VULCAN HART -

Solenoidikela

TyyliMalliHinta (ei alv)
A720502€183.96
Tarjouspyyntö
A752887-€210.84
Tarjouspyyntö
TyyliMalliHzJänniteWattsHinta (ei alv)
A6470W-ASM-120/6050/60110 / 120 VAC11€256.12
A6965W-ASM-230/5050/60220 / 230 VAC11€267.36
A6470W-ASM-240/6060240 VAC11€267.36
A7458W-ASM-024/606024 VAC11€252.01
A6966W-ASM-024 / DCDC24 VDC17€256.12
DAYTON -

Magneettiventtiilikäämit

Daytonin solenoidiventtiilikelat ohjaavat magneettiventtiilien avaamista/sulkemista höyryventtiilisovelluksissa, kuten nestelämmönvaihtimissa, kattiloissa, vedenkäsittelylaitoksissa, sähköntuotantoturbiineissa ja LVI-järjestelmissä. Nämä yksiköt tuottavat magneettivuon, kun käämiin syötetään sähkötehoa ja ohjaavat siten venttiilin toimintaa. Tietyissä malleissa on yleiskäyttöiset kytkentärasiatyyppiset kelakotelot, jotka suojaavat epäpuhtauksilta ja ulkoisilta voimilta. Valitse näiden NEMA-luokiteltujen solenoidiventtiilikäämien laajasta valikoimasta, saatavana 4 ja 12 watin teholuokilla.

TyyliMalliKäämiKelan eristysluokkaSähköliitäntäJänniteWattsHinta (ei alv)
A6X544Yleiskäyttöinen kytkentärasiaF6 "johtaa208 / 240 VAC12€95.10
B6X543Yleiskäyttöinen kytkentärasiaF6 "johtaa120 VAC12€94.92
C2A204Yleiskäyttöinen kytkentärasiaH6 "johtaa120 VAC12€206.43
C6X542Yleiskäyttöinen kytkentärasiaF6 "johtaa24 VAC12€95.10
C2A203Yleiskäyttöinen kytkentärasiaH-24 VAC12€126.60
C2A205Yleiskäyttöinen kytkentärasiaH6 "johtaa208 / 240 VAC12€94.70
D4A705Yleiskäyttöinen kytkentärasiaF6 "johtaa24 VAC12€45.90
D4A707Yleiskäyttöinen kytkentärasiaF6 "johtaa208 / 240 VAC12€49.60
E3PU19Yleiskäyttöinen kytkentärasiaF6 "johtaa12 VDC4€148.08
F3A439Yleiskäyttöinen kytkentärasiaBSpade-terminaali24 VAC12€39.62
F3A440Yleiskäyttöinen kytkentärasiaBSpade-terminaali120 VAC12€40.18
F3A441Yleiskäyttöinen kytkentärasiaBSpade-terminaali208 / 240 VAC12€40.22
D4A706Yleiskäyttöinen kytkentärasiaF6 "johtaa120 VAC12€46.37
G3PU18Yleiskäyttöinen kytkentärasiaF6 "johtaa24 VDC4€151.16
RED HAT -

Magneettiventtiilikäämi

TyyliMalliKäämiKelan eristysluokkaHzNEMA-luokitusJänniteWattsHinta (ei alv)
A064982-004-D *Yleiskäyttöinen kytkentärasiaF50/601110 / 120 VAC10.5€258.86
A099257-001-D *Yleiskäyttöinen kytkentärasiaF50/601110 / 120 VAC15.4€378.34
A099257-004-D *Yleiskäyttöinen kytkentärasiaF60124 VAC15.4€375.87
A099257-001-G *Yleiskäyttöinen kytkentärasiaF50/601110 / 120 VAC15.4€518.04
A099216-001-D *Yleiskäyttöinen kytkentärasiaF50/601110 / 120 VAC5€234.69
A064982-001-D *Yleiskäyttöinen kytkentärasiaF50/601110 / 120 VAC15.4€378.34
B238214-032-D *Vaarallinen sijainti Ei kytkentärasiaaF607, 9120 VAC6.1€562.91
B272614-132-D *Vaarallinen sijainti Ei kytkentärasiaaF607, 9120 VAC20.1€779.49
B238614-032-D *Vaarallinen sijainti Ei kytkentärasiaaF607, 9120 VAC10.1€614.12
B238614-132-D *Vaarallinen sijainti Ei kytkentärasiaaF607, 9120 VAC17.1€546.51
C272610-132-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF601, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC20.1€371.54
B272610-032-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF601, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC16.1€357.28
C272610-005-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC16.1€356.55
D238612-032- *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC10.1€327.84
C238610-132-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC17.1€354.95
C238610-058-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF601, 2, 3, 3S, 4, 4X240/60,208-220/50 VAC10.1€287.41
A236783-001-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaH601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC30.6€1,521.24
C266763-902-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.3€318.45
B238710-006-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF-1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC11.6€354.95
C238610-005-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC10.1€287.41
C238210-005-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF601, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VAC6.1€153.22
E238212-032- *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.1/8.1€284.47
C238612-132- *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC17.1€384.26
C238210-088-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF601, 2, 3, 3S, 4, 4X480 VAC6.1€260.12
C238210-058-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X220 / 240 VAC6.1/8.1€250.22
ASCO VALVES -

Magneettiventtiilikäämi

TyyliMalliKäämiKelan eristysluokkaHzNEMA-luokitusJänniteWattsHinta (ei alv)
A099257-005-D *Yleiskäyttöinen kytkentärasiaF601120 VAC20€495.73
B238210-032-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.1/8.1€241.97
C238810-032-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaH50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC10.1€567.93
PARKER -

Magneettiventtiilikäämit

Parkerin magneettiventtiilikäämit ovat sähkömagneettisesti ohjattuja keloja sähköenergian muuttamiseksi lineaariseksi liikkeeksi. Nämä kelat ovat ihanteellisia käytettäväksi jäähdytyssolenoidiventtiilien kanssa, ja niissä on uurrettu kelamalli magneettikentän luomiseksi väliaineen virtauksen ohjaamiseksi magneettiventtiilin kautta. Näiden luokan F eristettyjen kelojen kytkentärasiakotelo pitää koko kokoonpanon turvassa ulkoisilta epäpuhtauksilta ja on saatavana 24VAC-, 120VAC-, 208VAC- ja 240VAC-jänniteluokissa Raptor Supplies.

TyyliMalliKäämiNykyinen arvosteluTulojännitevastusJänniteWattsHinta (ei alv)
AD6F------€53.79
AD6A------€53.37
BL2G------€38.94
BL2E------€40.78
CCCP012L-1.58 A12 VDC7.58 ohmia12 VDC-€53.20
DT2B------€40.24
ECCP012S-1.58 A12 VDC7.58 ohmia12 VDC-€66.41
DT2E------€40.24
CCCP024L-0.79 A24 VDC30.3 ohmia24 VDC-€53.20
BL2B------€43.81
ECCP024S-0.79 A24 VDC30.3 ohmia24 VDC-€60.32
AD6E------€51.75
FT2A------€33.90
GCCP115C-0.2 A115 VAC576 ohmia115 VAC-€120.51
BL2F------€35.15
AD6G------€55.34
BL2A------€41.24
DT2F------€41.24
DT2G------€40.95
HPKC-1-120 / 240Yleiskäyttöinen kytkentärasia---120 / 240 VAC10€158.25
IPKC-2-120 / 240Yleiskäyttöinen kytkentärasia---120 / 240 VAC15€189.87
JPKC-1-208 / 240Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---208 / 240 VAC10€118.89
KPKC-2-208 / 240Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---208 / 240 VAC15€132.83
KPKC-2-24Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---24 VAC15€135.21
JPKC-1-24Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---24 VAC10€118.89
BRADLEY -

Kela, solenoidiventtiili

MallieräHinta (ei alv)
269-579-GRCH9WPH€66.85
Katso yksityiskohdat

Magneettiventtiilikäämit

Magneettikäämit soveltuvat käytettäväksi solenoidi- ja paineensäätöventtiilien kanssa sähköenergian muuntamiseksi lineaariseksi liikkeeksi tarkkailemalla nesteiden virtausta venttiilien läpi. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Dayton, Asco, Parker, Plast-O-Matic ja Red Hat kelat, joissa on B / F / H-luokan kelaeristys, joka kestää jopa 257 asteen F. lämpötilan. Nämä yksiköt on lisäksi varustettu NEMA-luokitellulla kotelolla, joka estää pölyn ja roskien pääsyn putkistoon. Valitse laaja valikoima näistä magneettiventtiilikäämeistä, joita on saatavana yleiskäyttöön, vaaralliseen paikkaan ja vesitiiviisiin vaihtoehtoihin (liitäntäkotelon kanssa tai ilman).

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?