PARKER Solenoidiventtiilikelat | Suomi

PARKER Magneettiventtiilikäämit


Parkerin solenoidiventtiilien kelat muuttavat sähköenergian lineaariseksi liikkeeksi. Kela koostuu kupari- tai alumiinilangoista, jotka on kierretty onton muodon ympärille magneettikentän luomiseksi. Nämä kelat ovat ihanteellisia käytettäväksi ilmastoinnissa, jäähdytyksessä ja kuljetuksessa.

Suodattaa
TyyliMalliKäämiNykyinen arvosteluTulojännitevastusJänniteWattsHinta (ei alv)
A
CCP012L
-1.58 A12 VDC7.58 ohmia12 VDC-€43.07
B
T2F
------€36.63
C
L2G
------€35.38
D
T2A
------€32.80
E
CCP115C
-0.2 A115 VAC576 ohmia115 VAC-€102.22
B
T2E
------€36.99
B
T2G
------€36.37
B
T2B
------€35.38
F
CCP024S
-0.79 A24 VDC30.3 ohmia24 VDC-€51.55
C
L2A
------€36.63
G
D6G
------€47.55
F
CCP012S
-1.58 A12 VDC7.58 ohmia12 VDC-€56.75
G
D6F
------€47.77
A
CCP024L
-0.79 A24 VDC30.3 ohmia24 VDC-€43.07
C
L2B
------€39.16
C
L2E
------€36.22
G
D6A
------€43.31
C
L2F
------€35.38
G
D6E
------€45.96
H
PKC-1-120 / 240
Yleiskäyttöinen kytkentärasia---120 / 240 VAC10€120.86
I
PKC-2-120 / 240
Yleiskäyttöinen kytkentärasia---120 / 240 VAC15€143.08
J
PKC-2-120
Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---120 VAC15€108.52
J
PKC-2-24
Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---24 VAC15€117.79
J
PKC-2-208 / 240
Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---208 / 240 VAC15€119.21
K
PKC-1-24
Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---24 VAC10€93.47
K
PKC-1-120
Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---120 / 240 VAC10€102.81
K
PKC-1-208 / 240
Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---208 / 240 VAC10€89.10

Magneettiventtiilikäämit

Parkerin magneettiventtiilikäämit ovat sähkömagneettisesti ohjattuja keloja sähköenergian muuttamiseksi lineaariseksi liikkeeksi. Nämä kelat ovat ihanteellisia käytettäväksi jäähdytyssolenoidiventtiilien kanssa, ja niissä on uurrettu kelamalli magneettikentän luomiseksi väliaineen virtauksen ohjaamiseksi magneettiventtiilin kautta. Näiden luokan F eristettyjen kelojen kytkentärasiakotelo pitää koko kokoonpanon turvassa ulkoisilta epäpuhtauksilta ja on saatavana 24VAC-, 120VAC-, 208VAC- ja 240VAC-jänniteluokissa Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Parker-kelat, kuten PKC-1-208 / 240, niissä on uurrettu käämirakenne magneettikentän luomiseksi väliaineen virtauksen ohjaamiseksi solenoidiventtiilin kautta.
  • Parker CCP012S Super Coil F-luokan kelaeristys haastaviin ympäristöihin.
  • Niissä on N-luokan sisäiset johdot, jotka takaavat pitkän käyttöiän ja kestävät äärimmäisiä lämpötiloja.
  • Tietyissä tuotteissa on sisäinen täysaaltotasasuuntaaja, joka eliminoi käynnistysvirran ja mahdollistaa jännitteen vaihdettavuuden.
  • Näitä sähkömagneettisesti ohjattuja keloja on tarjolla laaja valikoima päätteitä eri järjestelmävaatimusten täyttämiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden solenoidiventtiilikäämien taajuusluokitus?

Parker-magneettiventtiilikäämien taajuusluokitus on 50 / 60 Hz.

Mikä on näiden venttiilikäämien virrankulutus?

Parker tarjoaa erilaisia ​​solenoidiventtiilikäämejä, joiden kulutus vaihtelee välillä 10-18W.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?