Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT 238610-058-D * Magneettiventtiilikäämi 208-220 / 50vac 60 Hz | AD6AFH 44U349

RED HAT 238610-058-D* Solenoidiventtiilin kela 208-220/50vac 60 Hz

Varastossa
Tuote: AD6AFH Malli: 238610-058-D*Ristiviite: 44U349

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiilikäämi
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitäntä18 "johtaa
Pidät VA: ta25
Hz60
Inrush VA50
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Jännite240/60,208-220/50 VAC
Watts10.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämiKelan eristysluokkaHzNEMA-luokitusJänniteWattsHinta
PUNAINEN HAT 272614-132-D * Magneettiventtiilikäämi 120vac 60 Hz 20.1w | AC2DAG 2HTT5 272614-132-D *Vaarallinen sijainti Ei kytkentärasiaaF607, 9120 VAC20.1€779.49
PUNAINEN HAT 272610-032-D * Magneettiventtiilikäämi 120vac 60 Hz 16.1w | AC2DAH 2HTT6 272610-032-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF601, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC16.1€357.28
PUNAINEN HAT 238710-006-D * Magneettiventtiilikäämi 24vdc 11.6w | AC2DAJ 2HTT7 238710-006-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF-1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC11.6€354.95
PUNAINEN HAT 238614-132-D * Magneettiventtiilikäämi 120vac 60 Hz 17.1w | AC2DAK 2HTT8 238614-132-D *Vaarallinen sijainti Ei kytkentärasiaaF607, 9120 VAC17.1€546.51
PUNAINEN HAT 238614-032-D * Magneettiventtiilikäämi 120vac 60 Hz 10.1w | AC2DAL 2HTT9 238614-032-D *Vaarallinen sijainti Ei kytkentärasiaaF607, 9120 VAC10.1€614.12
PUNAINEN HAT 238214-032-D * Magneettiventtiilikäämi 120vac 60 Hz 6.1w | AC2DAM 2HTU1 238214-032-D *Vaarallinen sijainti Ei kytkentärasiaaF607, 9120 VAC6.1€562.91
PUNAINEN HAT 064982-001-D * Magneettiventtiilikäämi 120 / 110v 60/50 15.4w | AD6AEV 44U337 064982-001-D *Yleiskäyttöinen kytkentärasiaF50/601110 / 120 VAC15.4€378.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 238610-058-D* Solenoidiventtiilin kela 208-220/50vac 60 Hz
€287.41 / yksikkö