RED HAT

Suodattaa

Putkityöt

Pneumatiikka

Voitelu

Putkityöt Suodattaa

Magneettiventtiilit ja kelatKatso kaikki

  • Ilmaöljy- ja vesisolenoidiventtiilit

    Siinä on normaalisti suljettu venttiilikokoonpano, joka soveltuu käytettäväksi ilman, inerttien kaasujen ja juomaveden kanssa. Suunniteltu takaisinvirtausolosuhteiden hallintaan, prosessinesteiden sekoittamiseen tai jakeluun tai toimimaan sulkuventtiileinä kemikaalien siirto- ja varastointisovelluksissa

  • Kulma rungon männän venttiilit

    Varustettu kylmävalssatulla ruostumattomasta teräksestä valmistetulla akselilla, jousikuormitetulla karatiivisteellä ja kuumuutta kestävällä fluorielastomeerivarren pyyhkimällä. Käytetään yhdessä 120 V: n, 60 Hz: n magneettiventtiilin kanssa veden, kevyiden lietteiden ja höyryn käsittelemiseen

  • Kryogeeniset magneettiventtiilit

    Suunniteltu käsittelemään kryogeenisiä nesteitä, mukaan lukien nestemäinen typpi, argon ja happi. Mukana normaalisti suljettu kokoonpano, joka avautuu virran ollessa kytkettynä ja päinvastoin. Voidaan asentaa pakastettua ruokaa käsitteleviin tiloihin ja kallon / geneettisen säilyttämisen palveluihin

  • Polttoöljyn ja kaasun magneettiventtiilit

    Käytetään polttojärjestelmän ohjaus- ja päälinjan polttoaineen sulkujärjestelmien ohjaamiseen. Ihanteellinen sekä sisä- että ulkokäyttöön. Räjähdyssuojattu rakenne estää syttyvien kaasujen tai palavan pölyn aiheuttamat vaarat

  • Pilotti-magneettiventtiilit

    Servoavusteiset solenoidit, jotka on suunniteltu käyttämään väliaineen paine-eroa venttiiliporttien yli kokoonpanojen avaamiseksi ja sulkemiseksi. Sisällytä sisäiset NPT-liitännät (tietyissä malleissa) linjaputkiston helpottamiseksi

  • Magneettiventtiilikäämit

    Muunna sähköenergia lineaariseksi liikkeeksi; koostuvat kuparilangasta (tai alumiinista), joka on kiedottu onton muodon (puola) ympärille. Kestää jopa 180 asteen F. lämpötiloja. Saatavana teipattuna ja koteloituna (tai valettuna) kelavaihtoehtona

  • Höyry- ja kuuman veden magneettiventtiilit

SulkuventtiilitKatso kaikki

  • Kaapeliohjatut kaasun sulkuventtiilit

    Integroitu ruostumattomasta teräksestä valmistettuun ytimeen ja jousiin kaupallisten ja suurten ruoanlaittovälineiden ohjaamiseen. Sammuta kaikki polttoaine- tai lämpölähteet kaasulentäjille automaattisesti. Suljettuna voidaan avata uudelleen vain manuaalisesti

Tietoja RED HAT

ASCO Red Hat -tehonhallintatekniikallaan on johtava magneettiventtiilien valmistaja, joka on suunniteltu ohjaamaan ilman, kaasun, veden, öljyn ja höyryn kriittistä virtausta. Red Hat -venttiilit sallivat sekä vaihtovirta- että tasajännitteen, mikä antaa heille paremman virrankulutuksen ja paremman suorituskyvyn. ASCO-magneettiventtiililuettelo sisältää erityyppisiä ilma-öljy- ja vesi-, polttoöljy- ja kaasu-, kryogeeni- ja höyry- ja kuuman veden magneettiventtiilejä. ASCOn kolmitieventtiileissä on kolme putkiliitäntää, mikä helpottaa virtauksen käynnistämistä ja pysäyttämistä. Laaja valikoima näitä magneettiventtiilejä, saatavana erikokoisina, voidaan tilata Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit