Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER CCP115C Super Coil, 1/2 tuuman koko, 115 VAC | AD7DBU 4DMP2

PARKER CCP115C Super Coil, 1/2 tuuman koko, 115 VAC

Varastossa
Tuote: AD7DBU Malli: CCP115CRistiviite: 4DMP2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiilikäämi
Kelan tyyppivoimakas
Nykyinen arvostelu0.2 A
Tulojännite115 VAC
Tehon kulutus19 W
vastus576 ohmia
LopettaminenJohtoliitin
Jännite115 VAC
Teho19 W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii venttiilin numeroon (4DMN2, 4DMN3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämiNykyinen arvosteluTulojännitevastusJänniteWattsHinta
PARKER PKC-1-24 magneettiventtiilikäämi 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615 PKC-1-24Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---24 VAC10€118.89
PARKER PKC-1-120 magneettiventtiilikäämi 120 / 240v 60 / 50hz 10w | AA3WTQ 11X616 PKC-1-120Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---120 / 240 VAC10€123.93
PARKER PKC-1-208 / 240 magneettiventtiilikäämi 208 / 240v 60 / 50hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---208 / 240 VAC10€118.89
PARKER PKC-2-24 magneettiventtiilikäämi 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618 PKC-2-24Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---24 VAC15€135.80
PARKER PKC-2-120 magneettiventtiilikäämi 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619 PKC-2-120Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---120 VAC15€130.12
PARKER PKC-2-208 / 240 magneettiventtiilikäämi 208 / 240v 60 / 50hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---208 / 240 VAC15€140.61
PARKER CCP012L Super Coil, 1/2 tuuman koko, 12 VAC | AD7DBR 4DMN9 CCP012L-1.58 A12 VDC7.58 ohmia12 VDC-€54.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER CCP115C Super Coil, 1/2 tuuman koko, 115 VAC
€123.22 / yksikkö