Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-120/60 solenoidikela, 120V, 60 Hz | AA3GGK 11K486

PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-120/60 solenoidikela, 120V, 60 Hz

Varastossa
Tuote: AA3GGK Malli: 6470W-ASM-120/60Ristiviite: 11K486

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€277.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiilikäämi
KäämiYleiskäyttöinen kytkentärasia
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitäntä1/2 "NPT-johto
Pidät VA: ta24
Hz50/60
Inrush VA66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Jännite110 / 120 VAC
Watts11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzJänniteWattsHinta
PLAST-O-MATIC 7458W-ASM-024/60 solenoidikela, 24V, 60 Hz | AA3GGJ 11K485 7458W-ASM-024/606024 VAC11€284.27
PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-240/60 solenoidikela, 240V, 60 Hz | AA3GGL 11K487 6470W-ASM-240/6060240 VAC11€284.27
PLAST-O-MATIC 6965W-ASM-230/50 Solenoidiventtiilin kela, 230/220V, 60/50 Hz, 11W | AA3GGM 11K488 6965W-ASM-230/5050/60220 / 230 VAC11€284.27
PLAST-O-MATIC 6966W-ASM-024/DC magneettiventtiilin kela, 24V DC, 17W | AA3GGN 11K489 6966W-ASM-024 / DCDC24 VDC17€277.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-120/60 solenoidikela, 120V, 60 Hz
€277.08 / yksikkö