Ilman varastointi @ paine: 8.5 CFM @ 100 psi , ampeerit: 17.2A , Käyttömäärä: Jatkuva , Suodatus: 0.5 - 0.7 mikronia , Virtausnopeus @ paine: 8.8 ACFM @ 100 psi, 10 acfm @ 40 psi , Korkeus: 22 " , HP: 2 hv , Pituus: 46 " , Min. Vanen elämä: 50000 tuntia. , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , vaihe: 1 , Paine: 110 psi , Suojaus: Lämpö- , RPM: 1750 RPM , Jännite: 115/230V AC , Leveys: 24 "
Twin Air -sarjan kompressorit
Air Systems International Twin Air -sarjan kompressoreja käytetään hengitysilman syöttämiseen ahtaissa tiloissa työskenteleville työntekijöille, jotka tarjoavat ilmaa pneumaattisille työkaluille ja laitteille. Nämä kompressorit tukevat ilmakäyttöisiä järjestelmiä syrjäisillä alueilla ilman kiinteää ilmansyöttöä. Niissä on 10 tuuman pneumaattiset renkaat, jotka mahdollistavat helpon siirrettävyyden, ja sisäänrakennettu liukulevy, joka helpottaa portaiden kiipeämistä, joten ne sopivat käytettäväksi erilaisissa työympäristöissä. Näissä Twin Air -sarjan kompressoreissa on 8 gallonan Twin-Air -säiliökokoonpano, joka tarjoaa 8.5 kuutiojalkaa ilmaa 110 psi:n paineella, mikä mahdollistaa vakaan ilmansyötön jopa ruuhkahuippujen aikana. Ne on varustettu 1/2 tuuman 5000-sarjan Hansen-tyyppisillä liitosulostuloilla, jotka on helppo liittää ilmaletkuihin.