Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3PU18 magneettiventtiilikäämi 24vdc 4w | AD2JGB

DAYTON 3PU18 Solenoidiventtiilin kela 24vdc 4w

Varastossa
Tuote: AD2JGB Malli: 3PU18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiilikäämi
KäämiYleiskäyttöinen kytkentärasia
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitäntä6 "johtaa
Pidät VA: ta5
Inrush VA60
NEMA-luokitus1
Jännite24 VDC
Watts4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämiKelan eristysluokkaSähköliitäntäJänniteWattsHinta
DAYTON 2A203 magneettiventtiilikäämi 24vac 60/50 Hz | AB8WHE 2A203Yleiskäyttöinen kytkentärasiaH-24 VAC12€126.60
DAYTON 2A204 magneettiventtiilikäämi 120vac 60/50 Hz | AB8WHF 2A204Yleiskäyttöinen kytkentärasiaH6 "johtaa120 VAC12€221.00
DAYTON 2A205 Magneettiventtiilikäämi 208/240vac 60/50 Hz | AB8WHG 2A205Yleiskäyttöinen kytkentärasiaH6 "johtaa208 / 240 VAC12€101.38
DAYTON 3A439 magneettiventtiilikäämi 24vac 60/50 Hz | AC8GLE 3A439Yleiskäyttöinen kytkentärasiaBSpade-terminaali24 VAC12€42.42
DAYTON 3A440 magneettiventtiilikäämi 120vac 60/50 Hz | AC8GLF 3A440Yleiskäyttöinen kytkentärasiaBSpade-terminaali120 VAC12€43.01
DAYTON 3A441 magneettiventtiilikäämi 208 / 240vac 60/50 Hz | AC8GLG 3A441Yleiskäyttöinen kytkentärasiaBSpade-terminaali208 / 240 VAC12€43.05
DAYTON 3PU19 magneettiventtiilikäämi 12vdc | AD2JGC 3PU19Yleiskäyttöinen kytkentärasiaF6 "johtaa12 VDC4€158.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3PU18 Solenoidiventtiilin kela 24vdc 4w
€161.83 / yksikkö