Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASCO VENTTIILIT 099257-005-D* Solenoidiventtiilin kela 120v 60 Hz 20w | AA8WBV 1AKJ5

ASCO VALVES 099257-005-D* Solenoidiventtiilin kela 120v 60 Hz 20w

Varastossa
Tuote: AA8WBV Malli: 099257-005-D*Ristiviite: 1AKJ5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€500.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiilikäämi
KäämiYleiskäyttöinen kytkentärasia
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitäntä18 "johtaa
Hz60
NEMA-luokitus1
Jännite120 VAC
Watts20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämiKelan eristysluokkaHzNEMA-luokitusJänniteWattsHinta
ASCO VENTTIILIT 238810-032-D* Solenoidiventtiilin kela 120/110v 60/50 10.1w | AA8WBW 1AKJ6 238810-032-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaH50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC10.1€573.89
ASCO VENTTIILIT 238210-032-D* Solenoidiventtiilin kela 120/110vac 60/50 Hz | AA8WBY 1AKJ8 238210-032-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.1/8.1€244.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASCO VALVES 099257-005-D* Solenoidiventtiilin kela 120v 60 Hz 20w
€500.94 / yksikkö