Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT 238612-132- * Magneettiventtiilikäämi 120 / 110v 60/50 17.1w | AD6AFL 44U352

RED HAT 238612-132-* Solenoidiventtiilin kela 120/110v 60/50 17.1w

Varastossa
Tuote: AD6AFL Malli: 238612-132-*Ristiviite: 44U352

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€384.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiilikäämi
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitäntä18 "johtaa
Hz50/60
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Jännite110 / 120 VAC
Watts17.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämiKelan eristysluokkaHzNEMA-luokitusJänniteWattsHinta
PUNAINEN HAT 272614-132-D * Magneettiventtiilikäämi 120vac 60 Hz 20.1w | AC2DAG 2HTT5 272614-132-D *Vaarallinen sijainti Ei kytkentärasiaaF607, 9120 VAC20.1€779.49
PUNAINEN HAT 272610-032-D * Magneettiventtiilikäämi 120vac 60 Hz 16.1w | AC2DAH 2HTT6 272610-032-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF601, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC16.1€357.28
PUNAINEN HAT 238710-006-D * Magneettiventtiilikäämi 24vdc 11.6w | AC2DAJ 2HTT7 238710-006-D *Vesitiivis ilman liitäntärasiaaF-1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC11.6€354.95
PUNAINEN HAT 238614-132-D * Magneettiventtiilikäämi 120vac 60 Hz 17.1w | AC2DAK 2HTT8 238614-132-D *Vaarallinen sijainti Ei kytkentärasiaaF607, 9120 VAC17.1€546.51
PUNAINEN HAT 238614-032-D * Magneettiventtiilikäämi 120vac 60 Hz 10.1w | AC2DAL 2HTT9 238614-032-D *Vaarallinen sijainti Ei kytkentärasiaaF607, 9120 VAC10.1€614.12
PUNAINEN HAT 238214-032-D * Magneettiventtiilikäämi 120vac 60 Hz 6.1w | AC2DAM 2HTU1 238214-032-D *Vaarallinen sijainti Ei kytkentärasiaaF607, 9120 VAC6.1€562.91
PUNAINEN HAT 064982-001-D * Magneettiventtiilikäämi 120 / 110v 60/50 15.4w | AD6AEV 44U337 064982-001-D *Yleiskäyttöinen kytkentärasiaF50/601110 / 120 VAC15.4€378.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 238612-132-* Solenoidiventtiilin kela 120/110v 60/50 17.1w
€384.26 / yksikkö