PRECISION BRAND Shim Varastovalikoima

Sisältää arbor-välilevyt ja välikappaleet sekä messinki / teräs / uritetut välilevysarjat räätälöityjen välilevyjen luomiseen käytettäväksi jyrsinten, jyrsinterien, sahojen, leikkuuterien ja hiontatyökalujen nopeassa ja tarkassa etäisyydessä. Tule pakattuna ilmatiiviiseen polybag-kenkään, jonka kappalemäärä vaihtelee välillä 6–450 yksikköä

Suodattaa

PRECISION BRAND -

Shim Varastovalikoima

TyyliMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKokoHinta (ei alv)
A2244512 "302 Ruostumaton teräs86 x 12 "€220.03
B2329012 "Sininen karkaistu jousiteräs66 x 12 "€140.69
C1695018 "Vähähiilinen teräs126 x 18 "€145.28
D1695518 "Vähähiilinen teräs156 x 18 "€178.97
E1795018 "260-metalliseos messinki126 x 18 "€224.87
F1795518 "260-metalliseos messinki156 x 18 "€272.30
PRECISION BRAND -

Arbor Shim -valikoima

TyyliMalliSisällä Dia.MateriaaliPalojen lukumääräDia ulkopuolella.KokoHinta (ei alv)
A251200.375 "Vähähiilinen teräs190.625 "-€20.16
B447140.375 "Polyesteri ja PVC130.625 "-€50.68
C259980.375 ", 0.500", 0.625 ", 0.750" ja 0.875 "Vähähiilinen teräs1500.625 ", 0.750", 1 ", 1.125" ja 1.375 "0.375 x 0.625 ", 0.500 x 0.750", 0.625 x 1 ", 0.750 x 1.125" ja 0.875 x 1.375 "€239.72
C259990.375 ", 0.500", 0.625 ", 0.750" ja 1 "Vähähiilinen teräs1500.625 ", 0.750", 1 ", 1.125" ja 1.500 "0.375 x 0.625 ", 0.500 x 0.750", 0.625 x 1 ", 0.750 x 1.125" ja 1 x 1.500 "€331.64
D447280.500 "Polyesteri ja PVC130.75 "-€49.36
A251400.500 "Vähähiilinen teräs190.75 "-€20.16
A251600.625 "Vähähiilinen teräs191"-€24.99
D447420.625 "Polyesteri ja PVC131"-€48.39
D447560.750 "Polyesteri ja PVC131.125 "-€49.17
A251800.750 "Vähähiilinen teräs191.125 "-€29.09
D447700.875 "Polyesteri ja PVC131.375 "-€48.56
A252000.875 "Vähähiilinen teräs191.375 "-€31.47
B447841.000 "Polyesteri ja PVC131.5 "-€48.56
A252201.000 "Vähähiilinen teräs191.5 "-€33.27
E252601.25 "Vähähiilinen teräs-1.75 "-€35.78
D448121.25 "Polyesteri ja PVC131.75 "-€47.09
D448541.75 "Polyesteri ja PVC132.75 "-€56.56
C253201.75 "Vähähiilinen teräs192.75 "-€61.86
A252401.125 "Vähähiilinen teräs191.625 "-€34.24
D447981.125 "Polyesteri ja PVC131.625 "-€50.36
F252801.375 "Vähähiilinen teräs191.875 "-€38.33
B448261.375 "Polyesteri ja PVC131.875 "-€52.03
B448401.500 "Polyesteri ja PVC132.125 "-€52.03
G254601.500 "Vähähiilinen teräs192.125 "-€44.21
A254802"Vähähiilinen teräs192.75 "-€78.70
PRECISION BRAND -

Uralevyvalikoima

TyyliMalliPultin kokoPituusPaikan syvyysSlot WidthLeveysHinta (ei alv)
A429051 / 2 "2"1-5 / 16 "5 / 8 "2"€429.28
A429041 / 4 "1"51 / 64 "5 / 16 "1"€406.38
A429065 / 8 "3"1.5 "3 / 4 "3"€580.19
PRECISION BRAND -

Värikoodattu välilevy

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A449055 x 20 "€99.96
B4491010 x 20 "€217.84
C4491520 x 20 "€404.26
PRECISION BRAND -

Messinkinen välilevy

TyyliMalliPalojen lukumääräHinta (ei alv)
A1754512€97.93
B1755015€141.29
PRECISION BRAND -

Die Button Shim -valikoima

TyyliMalliPultin kokoSisällä Dia.MateriaaliPalojen lukumääräDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A269301/4 - 1 "0.170 - 0.750 "0.005 "sininen temper-jousiteräs, 0.015" 1075 karkaistu jousiteräs4500.249 - 0.999 "€409.79
B269896 20 on mm5 16 on mm302 Täysi kova ruostumaton teräs3306 20 on mm€370.89
PRECISION BRAND -

Arbor Spacer -valikoima

TyyliMalliSisällä Dia.Kiilauran leveysDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A241200.375 "1/80.625 "€19.49
B241400.500 "1/80.75 "€19.78
B241600.625 "5 / 32 "1"€26.80
B241800.750 "3/161.125 "€31.37
B242000.875 "3/161.375 "€33.65
B242201.000 "1/41.5 "€32.62
C242601.25 "5/161.75 "€37.91
A243201.75 "7/162.75 "€57.83
A242401.125 "1/41.625 "€33.55
A242801.375 "5/161.875 "€34.16
C244601.500 "3/82.125 "€43.50
B244802"1/22.75 "€74.38
PRECISION BRAND -

Steel Shim Varastosarja

TyyliMalliPalojen lukumääräHinta (ei alv)
A1668012€90.96
B1668515€113.87
PRECISION BRAND -

Shim-valikoiman lyhentäminen

TyyliMalliSisällä Dia.MateriaaliPalojen lukumääräDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A260100.252 - 0.751 "0.005 "sininen temper-jousiteräs, 0.032" 1075 karkaistu jousiteräs2700.366 - 0.995 "€320.67
B266006 20 on mm302 Täysi kova ruostumaton teräs36010 30 on mm€533.72
PRECISION BRAND -

Välilevyn pidentäminen

TyyliMalliSisällä Dia.MateriaaliPalojen lukumääräDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A260050.171 - 0.598 "0.005 "sininen temper-jousiteräs, 0.032" 1075 karkaistu jousiteräs2700.248 - 0.746 "€301.31
B265005 16 on mm302 Täysi kova ruostumaton teräs3306 20 on mm€574.86

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?