Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 42904 Välilevysarja 170 kpl AE3VMD 5GE51

PRECISION BRAND 42904 Välilevysarja 170 kpl

Varastossa
Tuote: AE3VMD Malli: 42904Ristiviite: 5GE51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€394.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevyvalikoima
Pultin koko1 / 4 "
Pituus1"
MateriaaliPolyesteri ja PVC
Palojen lukumäärä170
Paikan syvyys51 / 64 "
Slot Width5 / 16 "
Välilehden korkeus1 / 4 "
Välilehden leveys1 / 4 "
TyyppiSarkaimella
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPituusPaikan syvyysSlot WidthLeveysHinta
TARKKUUSMERKKI 42905 Välilevysarja 170 kpl AE3VME 5GE52 429051 / 2 "2"1-5 / 16 "5 / 8 "2"€432.50
TARKKUUSMERKKI 42906 Välilevysarja 170 kpl AE3VMF 5GE53 429065 / 8 "3"1.5 "3 / 4 "3"€517.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 42904 Välilevysarja 170 kpl
€394.14 / yksikkö