Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 23290 Shim-varastovalikoima, karkaistu sininen 6 kpl | AC9WXK 3L733

PRECISION BRAND 23290 Shim-varastovalikoima, karkaistu sininen 6 kpl

Varastossa
Tuote: AC9WXK Malli: 23290Ristiviite: 3L733

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShim-varastovalikoima
Pituus12 "
MateriaaliSininen karkaistu jousiteräs
Palojen lukumäärä6
Koko6 x 12 "
Paksuusalue (tuumaa)0.005 - 0.032 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPalojen lukumääräKokoHinta
TARKKUUSMERKKI 22445 Välilevyvalikoima Täysi kova ruostumaton teräs 8 kpl | AC9WWV 3L705 2244512 "302 Ruostumaton teräs86 x 12 "€186.89
TARKKUUSMERKKI 16950 Välilevyvalikoima vähähiilinen 12 kpl AE3RBH 5EY54 1695018 "Vähähiilinen teräs126 x 18 "€133.23
TARKKUUSMERKKI 16955 Välilevyvalikoima vähähiilinen 15 kpl AE3RBJ 5EY55 1695518 "Vähähiilinen teräs156 x 18 "€161.19
TARKKUUSMERKKI 17950 Välilevysarja messinki 12 kpl AE3RJG 5FA25 1795018 "260-metalliseos messinki126 x 18 "€248.09
TARKKUUSMERKKI 17955 Välilevysarja messinki 15 kpl AE3RJH 5FA26 1795518 "260-metalliseos messinki156 x 18 "€291.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 23290 Shim-varastovalikoima, karkaistu sininen 6 kpl
€119.50 / yksikkö