Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 42905 Välilevysarja 170 kpl AE3VME 5GE52

PRECISION BRAND 42905 Välilevysarja 170 kpl

Varastossa
Tuote: AE3VME Malli: 42905Ristiviite: 5GE52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€432.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevyvalikoima
Pultin koko1 / 2 "
Pituus2"
MateriaaliPolyesteri ja PVC
Palojen lukumäärä170
Paikan syvyys1-5 / 16 "
Slot Width5 / 8 "
Välilehden korkeus9 / 16 "
Välilehden leveys9 / 16 "
TyyppiSarkaimella
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPituusPaikan syvyysSlot WidthLeveysHinta
TARKKUUSMERKKI 42904 Välilevysarja 170 kpl AE3VMD 5GE51 429041 / 4 "1"51 / 64 "5 / 16 "1"€394.14
TARKKUUSMERKKI 42906 Välilevysarja 170 kpl AE3VMF 5GE53 429065 / 8 "3"1.5 "3 / 4 "3"€517.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 42905 Välilevysarja 170 kpl
€432.50 / yksikkö