Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 26989 Välilevypainike Metrinen 330 kpl 10 Szs | AD8XGJ 4NFH7

PRECISION BRAND 26989 Välilevyn painike Metric 330 kpl 10 Szs

Varastossa
Tuote: AD8XGJ Malli: 26989Ristiviite: 4NFH7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€358.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie Button Shim -valikoima
Pultin koko6 20 on mm
Sisällä Dia.5 16 on mm
Materiaali302 Täysi kova ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä330
Dia ulkopuolella.6 20 on mm
Paksuusalue (tuumaa)0.125 - 0.800mm
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoSisällä Dia.MateriaaliPalojen lukumääräDia ulkopuolella.Hinta
TARKKUUSMERKKI 26930 Välilevyvalikoima Die Button 450 Piece 18 Szs | AD8XGH 4NFH6 269301/4 - 1 "0.170 - 0.750 "0.005 "sininen temper-jousiteräs, 0.015" 1075 karkaistu jousiteräs4500.249 - 0.999 "€367.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 26989 Välilevyn painike Metric 330 kpl 10 Szs
€358.89 / yksikkö