Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 26930 Välilevyvalikoima Die Button 450 Piece 18 Szs | AD8XGH 4NFH6

PRECISION BRAND 26930 Välilevy Die Button 450 kpl 18 Szs

Varastossa
Tuote: AD8XGH Malli: 26930Ristiviite: 4NFH6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€367.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie Button Shim -valikoima
Pultin koko1/4 - 1 "
Sisällä Dia.0.170 - 0.750 "
Materiaali0.005 "sininen temper-jousiteräs, 0.015" 1075 karkaistu jousiteräs
Palojen lukumäärä450
Dia ulkopuolella.0.249 - 0.999 "
Paksuusalue (tuumaa)0.005 - 0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoSisällä Dia.MateriaaliPalojen lukumääräDia ulkopuolella.Hinta
TARKKUUSMERKKI 26989 Välilevypainike Metrinen 330 kpl 10 Szs | AD8XGJ 4NFH7 269896 20 on mm5 16 on mm302 Täysi kova ruostumaton teräs3306 20 on mm€358.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 26930 Välilevy Die Button 450 kpl 18 Szs
€367.78 / yksikkö