Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 44784 Välilevysarja 13 kpl | AE3ZLD 5GY17

PRECISION BRAND 44784 Välilevysarja 13 kpl

Varastossa
Tuote: AE3ZLD Malli: 44784Ristiviite: 5GY17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim -valikoima
Sisällä Dia.1.000 "
MateriaaliPolyesteri ja PVC
Palojen lukumäärä13
Dia ulkopuolella.1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliPalojen lukumääräDia ulkopuolella.KokoHinta
TARKKUUSMerkki 25120 Arbor Shim -valikoima | AC9WXL 3L735 251200.375 "Vähähiilinen teräs190.625 "-€17.13
TARKKUUSMERKKI 25140 Arbor Shim -valikoima | AC9WXM 3L737 251400.500 "Vähähiilinen teräs190.75 "-€17.13
TARKKUUSMERKKI 25160 Arbor Shim -valikoima | AC9WXN 3L739 251600.625 "Vähähiilinen teräs191"-€21.22
TARKKUUSMERKKI 25180 Arbor Shim -valikoima | AC9WXP 3L741 251800.750 "Vähähiilinen teräs191.125 "-€24.70
TARKKUUSMERKKI 25200 Arbor Shim -valikoima | AC9WXQ 3L743 252000.875 "Vähähiilinen teräs191.375 "-€26.74
TARKKUUSMERKKI 25220 Arbor Shim -valikoima | AC9WXR 3L745 252201.000 "Vähähiilinen teräs191.5 "-€28.26
TARKKUUSMERKKI 25240 Arbor Shim -valikoima | AC9WXT 3L747 252401.125 "Vähähiilinen teräs191.625 "-€29.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 44784 Välilevysarja 13 kpl
€41.25 / yksikkö