MEMPHIS GLOVE Ninja Coral Cut -suojakäsineet


Suodattaa
Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-hankaussyklit: 0 , ANSI-leikattu grammaa: 0 , ANSI/ISEA hankaustaso: 4 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 2 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 2 , Takana materiaali: PVC , Pinnoitteen peitto: Palm / sormet , Pinnoitusviimeistely: Karkea , Pinnoitemateriaali: PVC , Väri: Keltainen / Musta , Mansetti: kujanjuoksu , Leikkaa: Gunn , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormen materiaali: PVC , Sormetyyli: Koko , Mittari: 10 , Käsi: Oikea vasen , rystysten pehmustemateriaali: PVC , Pituus: 14 " , vuorauksen materiaali: Dyneema (R) , Palm materiaali: PVC , Puistonkestävä: Kyllä , Tikkausmateriaali: Dyneema (R) , Peukalon tyyli: siipi , Paino: Raskas
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
N6464L
L€37.94
A
N6464M
M€37.94

Ninja Coral Cut -suojakäsineet

Memphis N6464 ninjakäsineet sopivat teollisuudelle, joka vaatii poikkeuksellista kätevyyttä ja käsien suojaa samalla kun ne suojaavat käsiä ja ranteita sekä ylläpitävät tuntoherkkyyttä. Niitä käytetään rakentamisessa, autoteollisuudessa, valmistuksessa ja yleiskokoonpanossa.

Ominaisuudet

  • They feature advanced Dyneema construction for its exceptional strength and cut resistance.
  • These gloves have a precise 10 gauge design, ensuring a balance of protection and dexterity.
  • They have crinkle finish for waterproofing and enhanced gripping.
  • These gloves offer reliable hand and wrist defence in applications where cut and abrasion hazards are prevalent.
  • They are equipped with reinforced PVC double-dip cuffing, providing superior resistance against liquids and abrasions.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?