Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 24480 Välilevysarja 19 kpl | AE3TPG 5FY37

PRECISION BRAND 24480 Välilevysarja 19 kpl

Varastossa
Tuote: AE3TPG Malli: 24480Ristiviite: 5FY37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Spacer -valikoima
Sisällä Dia.2"
Keywayn syvyys3/16
Kiilauran leveys1/2
MateriaaliVähähiilinen teräs
Palojen lukumäärä19
Dia ulkopuolella.2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Kiilauran leveysDia ulkopuolella.Hinta
TARKKUUSMERKKI 24120 Välilevysarja 19 kpl | AE3RLZ 5FA87 241200.375 "1/80.625 "€16.55
TARKKUUSMERKKI 24140 Välilevysarja 19 kpl | AE3RMW 5FB17 241400.500 "1/80.75 "€16.80
TARKKUUSMERKKI 24160 Välilevysarja 19 kpl | AE3RNT 5FB37 241600.625 "5 / 32 "1"€23.51
TARKKUUSMERKKI 24180 Välilevysarja 19 kpl | AE3RPP 5FB57 241800.750 "3/161.125 "€28.59
TARKKUUSMERKKI 24200 Välilevysarja 19 kpl | AE3RQL 5FB77 242000.875 "3/161.375 "€28.59
TARKKUUSMERKKI 24220 Välilevysarja 19 kpl | AE3RRH 5FB97 242201.000 "1/41.5 "€27.71
TARKKUUSMERKKI 24240 Välilevysarja 19 kpl | AE3RTE 5FE27 242401.125 "1/41.625 "€28.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 24480 Välilevysarja 19 kpl
€63.26 / yksikkö