Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 42906 Välilevysarja 170 kpl AE3VMF 5GE53

PRECISION BRAND 42906 Välilevysarja 170 kpl

Varastossa
Tuote: AE3VMF Malli: 42906Ristiviite: 5GE53
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
€517.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevyvalikoima
Pultin koko5 / 8 "
Pituus3"
MateriaaliPolyesteri ja PVC
Palojen lukumäärä170
Paikan syvyys1.5 "
Slot Width3 / 4 "
Välilehden korkeus11 / 16 "
Välilehden leveys11 / 16 "
TyyppiSarkaimella
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPituusPaikan syvyysSlot WidthLeveysHinta
TARKKUUSMERKKI 42904 Välilevysarja 170 kpl AE3VMD 5GE51 429041 / 4 "1"51 / 64 "5 / 16 "1"€394.14
TARKKUUSMERKKI 42905 Välilevysarja 170 kpl AE3VME 5GE52 429051 / 2 "2"1-5 / 16 "5 / 8 "2"€432.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 42906 Välilevysarja 170 kpl
€517.44 / yksikkö